FOMAC Oil Pressor Machine

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Power (W)600
Fedding Capacity (kg)2.5-4
Oil Produced (kg)1-1.5
Dimensions (mm)560x230x350
Heavy Weight (kg)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Oil Pressor OLP-ZY66 merupakan mesin penghasil minyak.Mesin ini menghasilkan minyak dengan cara memeras biji - bijian, seperti biji bunga matahari, kacang kedelai, dan biji - bijian lainnya. Minyak yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak maupun dijual.

Mesin Oil Pressor OLP-ZY66 dapat memisahkan ampas dengan minyak yang dihasilkan dari biji - bijian. Mesin ini bekerja dengan tenaga listrik yang membuat proses pemerasan minyak dapat dilakukan dengan mudah.Mesin ini juga memiliki kapasitas pressing sebanyak 2,5-4 Kg.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait