KRISBOW Oil Drain Tool Waste Oil Suction Extractor (Alat Penguras Oli)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Pre-Chamber Capacity (L)8
Plastic Bowl Capacity (L)12
Suction Speed (L/minute)1.5
Suction Hose (m)2
Dimensions (LxWxH) (mm)470x630x170
Maximum Air Pressure (bar)8
Tank Capacity (L) 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan