Beli scissor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Alligator Scissor Big (Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

    Alligator Scissor Big (Gunting)
    Deskripsi:
    Gunting Besar Berbahan dasar stainless steel ini sangat tajam dan memiliki tingkat korosi yang sangat rendah. Dapat digunakan untuk menggunting Kertas, Kain dan juga kardus.
    atribut:
    • Blade Material: Stainless Steel
    • Overall Length (cm): 21
  2. MAXPOWER Electrician Scissor (Gunting Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

  3. Joyko Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp4.900

    Joyko Double Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Tape Length (yard): 15
  4. KRISBOW Scissor Circular Pattern Snip (Gunting)
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Scissor Circular Pattern Snip (Gunting)
    Deskripsi:
    Circular Pattern Snip 10inch adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemotongan pada benda kerja sehingga benda kerja dapat terpotong sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kelebihan alat ini adalah hasil pemotongan yang dilakukan dapat terbentuk secara sempurna sehingga benda kerja yang dibutuhkan dapat terbentuk dengan segera. Tang potong ini mempunyai kapasitas 10inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  5. TRUSCO Stainless Disassembly Scissors (Gunting Dapur)
    Mulai

    Rp369.900

    TRUSCO Stainless Disassembly Scissors (Gunting Dapur)
    atribut:
    • Blade Length (mm): 95
    • Blade Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Blade Thickness (mm): 2.5
    • Overall Length (mm): 200
    • Wall Thickness (mm): 2.5
  6. martor Carton Cutter SECUMAX350
    Mulai

    Rp599.900

    martor Carton Cutter SECUMAX350
    Deskripsi:
    -A high quality German-made cutter knife certified by the GS Mark.-Does not damage the content when opening the package.-Carton tapes can be cut using the blade edge.-Both left and right sides of the blade can be used. -For opening packages and cutting stretch films and PP bands.
    atribut:
    • Total Length (mm): 154
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Compatible Replacement Blade: 3550
    • Main Body Materials: Glass Fiber Teinforced Plastic
    • Blade Materials: Alloy Tool Steel
  7. Joyko Scissor SC Series (Gunting)
    Rating:
    99% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp5.900

    Joyko Scissor SC Series (Gunting)
    atribut:
    • Blade Material: Stainless Steel
  8. Noblelift Scissor Lift (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp409.999.900

    Noblelift Scissor Lift (Lift Tangga)
    atribut:
    • Driving Type: Hydraulic Driving
    • Ground Clearance (Lowered) (m): 0.1
    • Ground Clearance (Raised) (m): 0.019
    • Integrated Charger (V/Ah): 24/30
    • Max. Workers Number (Indoor): 2
    • Min. Turning Radius (Inside/Outside): 2.5
    • Platform Extension (mm): 900
    • S.W.L On Extension (kg): 113
    • Type: Scissor Lift
  9. Noblift Aerial Work Platform Scissor Lift (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp199.999.900

    Noblift Aerial Work Platform Scissor Lift (Lift Tangga)
    atribut:
    • Platform Extension (mm): 900
    • Batteries (V/ah): 6/232 x4
  10. Noblift Scissor Lift (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp369.999.900

    Noblift Scissor Lift (Lift Tangga)
    atribut:
    • Platform Size (mm): 2270x1120
    • Driving Type: Electric Driving
    • Platform Extension (mm): 900
    • Batteries (V/ah): 6/232 x4
    • Driver Motor (V/kW): E: 24/1.5; H: 24/4.5
    • Ground Clearance (Lowered) (m): 0.1
    • Ground Clearance (Raised) (m): 0.019
    • Lifting Motor (V/kW): 24/4.5
    • Overall Dimensions (LxW) (m): 2.48x1.15
    • Wheel Base (m): 1.87
  11. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp7.900

    Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    atribut:
    • Blade Material: Stainless Steel
  12. DEWALT Aviation Snip Set
    Mulai

    Rp1.999.900

    DEWALT Aviation Snip Set
    Deskripsi:
    Sets include aviation snips with different blade orientations to make straight, right curved (clockwise), or left curved (counterclockwise) cuts. The cut direction refers to how the waste material will come off the blades. Snip handles are color-coded yellow for straight, green for right, and red for left. The compound action of aviation snips increases leverage and reduces the force required to cut. They are commonly used to make short, straight, or curved cuts in aluminum, sheet metal, plastic, and cardboard.
    atribut:
    • Includes: Left and Right Ergonomic Aviation Snip; Straight
    • Features: Reduced Handle Span; Slip-Resistant
    • Material Application: Aluminium, Cardboard, Copper, Leather, Sheet Metal, Vinyl
    • Number of Pieces: 3
    • Blade Material: Steel
    • Cutting Capacity (ga): 18; 22
    • Cutting Direction: Left; Right; Straight
    • Cutting Edge Type: Serrated
    • Cutting Length (inch): 1 1/2
    • Grip Material: Plastic
    • Grip Type: Ergonomic
    • Handle Color: Green; Red; Yellow
    • Handle Material: Steel
    • Handle Style: Ergonomic
    • Includes Cushioned Grip: Yes
    • Maximum Sheet Thickness (ga): 18; 22
    • Overall Length (inch): 10
    • Snip Type: Aviation Snip Sets
    • Spring Assist Handle: Yes
    • UNSPSC: 27111519
  13. SHIGEMITSU Heavy Duty Auxiliary Drive Scissor Lift (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp139.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Auxiliary Drive Scissor Lift (Lift Tangga)
    atribut:
    • Lifting Capacity (kg): 450
    • Platform Size (mm): 1800x1000
    • Power (kW): 1.5
    • Power Voltage (V): AC220/380
    • Tires Size: Ø400-8 Pneumatic Tires
  14. Dalton Mobile Vertical Lifts
    Mulai

    Rp70.999.900

    Dalton Mobile Vertical Lifts
    atribut:
    • Integrated Charger (V/A): 12/15
  15. DINGLI Telescopic Boom Lift
    Mulai

    Rp1.899.999.900

    DINGLI Telescopic Boom Lift
    atribut:
    • Max. Platform Height (m): 18.23
    • Max. Platform Range (m): 12.76
    • Diesel Engine: Kubota D1105/18.2kW
    • Diesel Tank (L): 115
    • Flatbed Transport Dimensions (L×W×H) (m): 7.63 x 2.44 x 2.68
    • Gradeability: 0.4
    • Ground Clearance (m): 0.31
    • Hydraulic Tank (L): 145
    • Max. Occupants: 2
    • Maximum Working Height (m): 20.23
    • Platform Size(Length×Width) (m): 1.83 x 0.79
    • S.W.L (kg): 320
    • Travel Speed Raised (km/hour): 1.1
    • Travel Speed Stowed (km/hour): 6
    • Turning Radius(Inside/Outside) (m): 3 / 4.73
    • Wheel Base (m): 2.4
  16. KRISBOW Scissor Lift (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp339.999.900

    KRISBOW Scissor Lift (Lift Tangga)
    atribut:
    • Batteries (V/ah): 4x6/210
    • Dimension (LxWxH) (m): 1.86x0.76x1.84
    • Ground Clearance (m): 0.08/0.01
    • Integrated Charger (V/A): 24/25
    • Lifting/Drive Motor (V/kW): 24/3.3
    • Lifting/Lowering Speed (s): 18/22
    • Maximum Load Capacity (kg): 230
    • Maximum Occupants: 2
    • Platform Extension Size (m): 0.9
    • Platform Height (m): 5.8
    • Platform Size (m): 1.67x0.74
    • Traveling Speed (km/h): 3.5/0.8
    • Working Height (m): 7.8
Daftar Harga scissor Terbaru November 2026
Alligator Scissor Big (Gunting)Rp12.900
MAXPOWER Electrician Scissor (Gunting Kabel)Rp39.900
Joyko Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp4.900
BOLDe Super Utensilë Electra Scissor 3 in 2Rp48.900
KRISBOW Scissor Circular Pattern Snip (Gunting)Rp159.900
TRUSCO Stainless Disassembly Scissors (Gunting Dapur)Rp369.900
martor Carton Cutter SECUMAX350Rp599.900
TRUSCO Scissor Universal Type (Gunting)Rp349.900
Joyko Scissor SC Series (Gunting)Rp5.900
MasterLock Padlock Safety Thermoplastic (Gembok)Rp229.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)