Beli schneider electric neo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric Neo 1 Gang Bell Push with Symbols
    Mulai

    Rp519.900

    Schneider Electric Neo 1 Gang Bell Push with Symbols
    Deskripsi:
    - Schneider Electric NEO C-Metro Aksesoris Hotel- Do Not Distrub & Please Clean Up Indikator dengan Saklar Bell- 4A, 250 V, AC, 50/60 HzFitur Teknik:- NEO dengan desain inovatif telah diakui dunia dan memenangkan berbagai penghargaan internasional.- Setiap bagian dilindungi oleh lapisan polyurethane untuk menjamin reabilitas produk.- Terbuat dari material polycarbonate tahan karat, panas, serta benturan.
    atribut:
    • Color: White
    • Embedding Depth (mm): 23
    • Height (mm): 87
    • Number of Gang: 1 Gang
    • Width (mm): 87
    • Depth (mm): 36
    • Indicator: \"Do Not Disturb\" & \"Please Clean Up\"
  2. Schneider Electric Vivace
    7%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  3. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  4. Schneider Electric Leona
    47%
    Mulai

    Rp13.900

    Schneider Electric Leona
    Deskripsi:
    - Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dari daya cengkram pada inbowdoost,sehingga bertahan lebih lama.- Modul terbuat dari polycarbonate berkualitas. Lebih aman karena lebih tahan panas.
  5. TEKIRO Socket Set Dr. PT SM (Kunci Soket Set)
    Mulai

    Rp749.900

    TEKIRO Socket Set Dr. PT SM (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" M
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
    atribut:
    • Locking Style: Self-Locking
    • Material: Nylon
  7. Schneider Electric Pieno
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  8. NERO Electric Saklar Flush Casa X2-Gr (Saklar Tanam)
    Mulai

    Rp33.900

    NERO Electric Saklar Flush Casa X2-Gr (Saklar Tanam)
    atribut:
    • Color: Gray
    • Current (AX): 10
    • Voltage (V): 250
  9. Schneider Electric AvatarON (Saklar)
    Mulai

    Rp159.900

    Schneider Electric AvatarON (Saklar)
    atribut:
    • Device Mounting: Surface, Flush
    • IP Protection: IP20
    • Rated Current: 16 AX at 250 V AC 50/60 Hz
    • Relative Humidity (%): 0-95
  10. In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
  11. Legrand Stop Kontak with Cover Plexo Series (Power Outlet)
    Mulai

    Rp179.900

  12. Schneider Electric Pilot Lamp Round Monolithic Xa2E Easy Harmony (Lampu Pilot/Lampu Indikator)
    Mulai

    Rp65.900

    Schneider Electric Pilot Lamp Round Monolithic Xa2E Easy Harmony (Lampu Pilot/Lampu Indikator)
    Deskripsi:
    This product is part of the Easy Harmony XA2 range, an offer of Ø 22mm plastic pushbuttons, switches and pilot lights. This monolithic Yellow pilot light comes with integral LED. This single component pilot light provides clear visual feedback on the status of machines. This pilot light has a 24V AC/DC rating. This is a plastic component and weighs 0.02kg. It is an IP65 rated product and comes with CE, CCC and EAC certification conforming to GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 and IEC 60947-5-1 standards . It is sold in lots of 10. It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with screw-clamp connections. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant making it suitable for operation in harsh environments.
    atribut:
    • Bulb Base: Integral LED
    • CAP/Operator or Lens Colour: Yellow
    • Connections - Terminals: Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to IEC 60947-1; Screw clamp terminals, 1 x 0.5-1 x 2.5 mm² without cable end conforming to IEC 60947-1
    • Device Mounting: Fixing hole 22.3 +0.4/0 conforming to IEC 60947-5-1
    • Device Short Name: XA2
    • Fixing Center (mm): >= 30x40 (support panel) metal - thickness: 1-6; >= 30x40 (support panel) plastic - thickness: 2-6
    • Fixing Mode: Fixing nut beneath head recommended torque: 2.2N.m (+/- 0.2N.m)
    • Light Source: LED
    • Mounting Diameter (mm): 22.5
    • Product Range: Easy Harmony XA2
    • Product or Component Type: Monolithic pilot light
    • Shape of Screw Head: Cross compatible with Philips No 2 screwdriver; Slotted compatible with flat Ø 4mm screwdriver; Slotted compatible with flat Ø 5.5mm screwdriver
    • Shape of Signaling Unit Head: Round
    • Signalling Type: Steady
    • Terminals Description Iso N°1: (X1-X2)PL
    • [Ui] Rated Insulation Voltage (V): 400 (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
    • [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage (kV): 6 conforming to IEC 60947-1
  13. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    atribut:
    • Series: Atlantic
    • Color: Abu-Abu (Grey)
    • Material: Thermoplastic
    • Number of Outlets: 1
    • Number of Poles: 2
    • Rated Current (A): 16
    • Voltage (V): 250
  14. Bardi Smart Control Panel
    Mulai

    Rp3.099.900

    Bardi Smart Control Panel
    Deskripsi:
    BARDI Smart Control Panel 4 Inch ini memiliki bentuk yang interactive dapat mengendalikan semua switch, semua socket, dan dapat live streaming dengan camera yang ada dalam 1home management.BARDI Smart Control Panel 4 Inch ini bisa mengendalikan tap-to-run dan semua scheduling yang sudah di setting dari Aplikasi.Dengan pemasangan yang mudah di dinding di rumah, sehingga dapat mengelola perangkat rumah pintar melalui layar sentuh/kontrol aplikasi seluler.
    atribut:
    • Size (inch): 4
Daftar Harga schneider electric neo Terbaru November 2026
Schneider Electric NEO (Saklar)Rp65.900
Schneider Electric Neo 1 Gang Bell Push with SymbolsRp519.900
Schneider Electric VivaceRp30.900
Schneider Electric ULTIRp139.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Rp359.900
Schneider Electric LeonaRp13.900
TEKIRO Socket Set Dr. PT SM (Kunci Soket Set)Rp749.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp3.900
Schneider Electric PienoRp30.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)