Beli sangkar burung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yane Half Ring Hook
    Mulai

    Rp8.900

    Yane Half Ring Hook
    Deskripsi:
    Hook ini bisa digunakan untuk gantungan berbagai kebutuhan seperti gantungan di dinding, gantungan baju, kunci, sangkar burung, dll.
    atribut:
    • Material: Steel
  2. Super Pell Pembersih Lantai
    Rating:
    97% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp12.900

    Super Pell Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    Super Pell, pembersih lantai dengan kombinasi 2 bahan aktif yang terbukti efektif mengangkat dan menghilangkan kotoran pada lantai dan menjadikan lantai bersih menyeluruh. Lantai terasa bersih, terlihat bersih, harum, kesat, dan mengkilap. Super Pell dapat digunakan pada lantai dan kamar mandi. Kini Super Pell hadir dengan keharuman baru memberikan sensasi segar yang tahan lama.
  3. Vone Gantungan Baju
    Mulai

    Rp24.900

    Vone Gantungan Baju
    Deskripsi:
    Gantungan/hanger baju dengan material stainless.
    atribut:
    • Finishing: Chrome
  4. TRUSCO Screw Hook (Stainless Steel)
    Mulai

    Rp89.900

    TRUSCO Screw Hook (Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Insert up to the end of thread.
    atribut:
    • Applications: as Clamp, Screwing and hanging for Wooden Foundations.
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304)
  5. monotaro.id Hook Bolt Sleeve Anchor
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Hook Bolt Sleeve Anchor
    Deskripsi:
    HOOK TYPE SLEEVE ANCHOR M8x10x60- Material Besi Galvanized- Diameter Baut Dalam 8MM- Diameter Selongsong / Mata Bor 10MM- Panjang Selongsong 60MM (6CM)
    atribut:
    • Material: Besi Galvanized
  6. TONATA Bracket Life Buoy Ring Buoy
    Mulai

    Rp169.900

    TONATA Bracket Life Buoy Ring Buoy
    Deskripsi:
    Bracket Life Buoy - Ring Buoy / 2.5 Kg
    atribut:
    • Size (kg): 2.5
    • Material: Besi
  7. Joyko Gantungan Tempel
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  8. Taffware Cordless Multifunction Electric Screwdriver
    Mulai

    Rp209.900

    Taffware Cordless Multifunction Electric Screwdriver
    Deskripsi:
    Bor obeng elektrik ini hadir dengan 45 jenis mata baut, sangat cocok untuk Anda yang membutuhkan berbagai jenis mata baut tanpa perlu repot membelinya secara terpisah. Obeng listrik menggunakan tenaga 4.8V
    atribut:
    • Dimensions (cm): 23x20x6
    • Drilling Machine Dimensions (cm): 15 x 14 x 4.5
    • Drill Bit Dimensions (mm): 2.5, 1.5
    • Spanner Diameter (mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    • Screwdriver Bits: Slotted 3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H2, H3, H4, H5, H6, S0. S1, S2, S3
    • Battery Type (mAh): 600
    • Battery Voltage (V): 4,8
    • Charging Time (hour): 45049
    • Material: Steel, Plastik dan Silikon
    • Maximum Torque (N m): 3
    • No Load Speed (rpm): 180
  9. Taffhome Gantungan Dinding
    Mulai

    Rp4.900

    Taffhome Gantungan Dinding
    Deskripsi:
    Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
  10. Hikari Swing Hook
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Hikari Swing Hook
    atribut:
    • Material: Steel
    • Set Contents: Screws
    • D (mm): 3.0
    • A (mm): 34
    • L (mm): 42
    • B (mm): 14.5
    • Suspended Load (N/kgf): 49/5
    • Accessories: Screw
    • Purpose of Use: In-factory facilities/each type of facilities.
  11. 3M Command Medium Wire Hook
    Mulai

    Rp51.900

    3M Command Medium Wire Hook
    Deskripsi:
    Command Small Wire Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Small Wire Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 225g - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 3 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawah
    atribut:
    • Good for Outdoors: No
  12. Nitoms Hook
    Mulai

    Rp78.900

    Nitoms Hook
    Deskripsi:
    -It can be fixed firmly with adhesive tape.-Optimum for organizing small items.-Adhesive Type
    atribut:
    • Load Capacity: 3.5kg
    • LxW: 105x49mm
    • Bag Contents: Hookx1, Peeling Tape Lx4
  13. Super Pell Pembersih Lantai Pro
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp74.900

    Super Pell Pembersih Lantai Pro
    Deskripsi:
    Pembersih lantai dengan kesegaran buah apel dari Super pell. Membersihkan lantai dengan kombinasi formula khusus yang terbukti efektif untuk mengangkat dan menghilangkan kotoran. Lantai harum dan wangi sepanjang hari. Manfaat : - Pembersih lantai: Dengan efektif membersihkan kotoran di lantai. - Penghilang bau: Formula dengan wangi apel yang mampu menghilangkan bau tidak sedap dan memberikan kesegaran pada lantai. - Hasil yang memuaskan: Permukaan lantai yang bersih, kesat, dan mengkilap. - Ekonomis: Dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda, nilai yang terjangkau dangan hasil yang optimal.
    atribut:
    • Packaging: Jerrycan
    • Scent: Fresh Apple
    • Volume (ml): 4000
  14. TSUYORON Hook Hanger
    Mulai

    Rp109.900

    TSUYORON Hook Hanger
    Deskripsi:
    -Bundles and holds the rope.-With hook hanger function.-Can be attached to both left and right.
    atribut:
    • Material: Nylon Resin
  15. monotaro Snap Hook (Gantungan Karabiner)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Snap Hook (Gantungan Karabiner)
    Deskripsi:
    As Joint bracket
    atribut:
    • Finish Material: Steel / electro-galvanized processing
  16. KOKUYO Key Hanger
    Mulai

    Rp139.900

    KOKUYO Key Hanger
    Deskripsi:
    By color development of the hanger, you can manage keys by color coding. Adhesive tape is attached to the back of the hanger. Because it has a V cut groove, it can be used separately as necessary. Because the hook is thin, it can be directly locked.
    atribut:
    • Outer Dimensions (Width x Depth x Height)(mm): (Per link) 33 x 30 x 27
    • Materials (hook): Brass, nickel plating ( phi 2.8 mm)
    • Body Material: PMMA (white) With adhesive
Daftar Harga sangkar burung Terbaru March 2026
Yane Half Ring HookRp8.900
Super Pell Pembersih LantaiRp12.900
Vone Gantungan BajuRp24.900
TRUSCO Screw Hook (Stainless Steel)Rp89.900
monotaro.id Hook Bolt Sleeve AnchorRp4.900
TONATA Bracket Life Buoy Ring BuoyRp169.900
Joyko Gantungan TempelRp6.900
Taffware Cordless Multifunction Electric ScrewdriverRp209.900
Taffhome Gantungan DindingRp4.900
Hikari Swing HookRp20.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait