Taffware Cordless Multifunction Electric Screwdriver (Obeng Listrik)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)23x20x6
Drilling Machine Dimensions (cm)15 x 14 x 4.5
Drill Bit Dimensions (mm)2.5, 1.5
Spanner Diameter (mm)5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Screwdriver BitsSlotted 3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H2, H3, H4, H5, H6, S0. S1, S2, S3
Battery Type (mAh)600
Battery Voltage (V)4,8
Charging Time (hour)45049
MaterialSteel, Plastik dan Silikon
Maximum Torque (N m)3
No Load Speed (rpm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bor obeng elektrik ini hadir dengan 45 jenis mata baut, sangat cocok untuk Anda yang membutuhkan berbagai jenis mata baut tanpa perlu repot membelinya secara terpisah. Obeng listrik menggunakan tenaga 4.8V
Fitur
Bor Listrik Ditenagai menggunakan listrik dan bor ini akan secara cepat mengencangkan baut. Sangat efisien dan cepat dibanding menggunakan obeng manual. 45 Jenis Mata Baut Memiliki 45 jenis mata baut. Sangat lengkap dan bervariasi untuk berbagai kebutuhan listrik, reparasi dan lain - lain. Tanpa Kabel Memiliki baterai internal sebesar 600 mAh sehingga tidak membutuhkan kabel untuk mentenagai bor obeng elektrik ini. Dapat beroperasi 3 - 5 jam dalam sekali pengisian baterai. Bahan Berkualitas Terbuat dari bahan material plastik dan silikon berkualitas yang ringan serta nyaman digenggam. Pada bagian mata baut terbuat dari bahan steel berkualitas yang memiliki daya durability yang baik dan awet sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan