monotaro.id Hook Bolt Sleeve Anchor (Baut Angkur Hook)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.900 - Rp699.900
Spesifikasi
MaterialBesi Galvanized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HOOK TYPE SLEEVE ANCHOR M8x10x60
- Material Besi Galvanized
- Diameter Baut Dalam 8MM
- Diameter Selongsong / Mata Bor 10MM
- Panjang Selongsong 60MM (6CM)
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait