Beli sander di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Rotary Sander
    Mulai

    Rp669.900

    INGCO Rotary Sander
    Deskripsi:
    Orbital Sander INGCO RS4508 Mesin Amplas Rotary Bulat
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  2. TONE Air Double Action Sander
    Mulai

    Rp4.299.900

    TONE Air Double Action Sander
    Deskripsi:
    -Lightweight, palm-sized, small double action sander realizing eccentric movement and rotational motion.-There is small cutting unevenness because sanding is performed with eccentricity and rotation so that polishing work is possible.-Replacement of paper and puff is easy with Velcro tape type.-Regulator equipment enables adjustment of the rotation speed by changing the air flow rate.-For repair of automobiles, polishing of iron plate, coating surface, FRP and woodworking.-Plug R1/4(PT1/4)-Oil-Spanner for replacement of pad
    atribut:
    • Cutting Diameter (mm): 20
    • Head Diameter (mm): 9
    • Head Length (mm): 22
    • Total Length (mm): 120
    • Shank Diameter (mm): 16
    • Material: High Speed Steel (SKH56)
  3. YASUKA Sander
    Mulai

    Rp509.900

    YASUKA Sander
    Deskripsi:
    Sheet Sander YSD-104 A adalah mesin alas pengamplasan berbentuk persegi panjang yang bekerja untuk menghaluskan bagian permukaan kayu, seperti pintu, jendela, dan furnitur kayu lainnya. Sheet sander juga berfungsi untuk menghapus cat atau pernis lama dari kayu, mempersiapkan permukaan untuk finishing, menghaluskan tepi papan, menghapus kelebihan bahan dari permukaan, dan pengupasan dan persiapan lantaiMesin ini biasa digunakan oleh para tukang kayu sebagai pengganti pengamplasan dengan tangan. Untuk pekerjaan pengamplasan besar, di mana pekerjaan berlangsung dari tahap kasar hingga halus, Sheet Sander YSD-104 A akan mempermudah pekerjaan Anda.Memiliki berat 1.3 kg, daya listrik 220 W, diameter pelat amplas 104x112 mm, kecepatan tanpa beban 13.000 rpm, cakram amplas velcro, memiliki kelengkapan alat berupa kotak debu.Pada umumnya, Sheet Sander YSD-104 A digunakan pada pembuatan furnitur yang dapat mempercepat pengamplasan pada permukaan benda. Pembuatan kabinet yang melibatkan banyak bagian, misalnya lemari yang biasanya disempurnakan menjadi komponen built-in dan saling terkait. Selain itu, membangun bagian-bagian pada tangga juga bisa menggunakan mesin sheet sander, sehingga permukaan terlihat lebih halus dan berseni.Keuntungan yang bisa Anda dapatkan menggunakan Shees Sander YSD-104 A yakni penghapusan residu, residu bisa melibatkan cat yang tidak diinginkan atau ditinggalkan oleh semacam penggosok.  Kecepatan, pengamplasan normal akan memerlukan waktu berjam-jam untuk mengamplas permukaan kayu, menggunakan mesin akan menghemat waktu.
    atribut:
    • Equipment Completeness: Dust Box
    • No Load Speed (rpm): 13
  4. STANLEY Sheet Palm Sander (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp549.900

    STANLEY Sheet Palm Sander (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Orbit/Strokes (OPM): 16000
    • Voltage Rating (V): 220-240
    • Input Power (W): 240
  5. Wipro Belt Sander Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Wipro Belt Sander Machine
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Sanding Disc (mm): 150
    • Sanding Belt (mm): 100x914
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Part Number: MM 491G
  6. KANESAN Trowel Board of Wood (Papan Roskam)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KANESAN Trowel Board of Wood (Papan Roskam)
    Deskripsi:
    -Lightweight, abrasion-resistant and moderate slipping.-Plaster, GL, tile, gardening, landscaping, art.
    atribut:
    • Thickness: 4mm
    • Material: Wood
  7. TOLSEN Tile Cutter
    Mulai

    Rp279.900

    TOLSEN Tile Cutter
    Deskripsi:
    Packing : Color Box
    atribut:
    • Replacable Cutting Blades (mm): Ø15xØ6×1.5
    • Max. Cutting (m): 10
    • Length (mm): 400
  8. Makita Finishing Sander
    Mulai

    Rp949.900

    Makita Finishing Sander
    Deskripsi:
    The Makita 1/3 Sheet Finishing Sander (model BO3710) combines fast, smooth performance with a contoured rubberized palm grip and ease-of-use features. The BO3710 is ideal for woodworkers and finish carpenters who require a best-in-class sander. The precision engineered all ball bearing construction is engineered to reduce vibration and noise. The efficient through-the-pad dust collection system helps provide a cleaner work environment, while the fabric dust bag has an extra wide mouth for faster disposal.
  9. BULL Air Orbital Sander
    Mulai

    Rp609.900

    BULL Air Orbital Sander
    Deskripsi:
    mesin amplas angin digerakkan kompresor
    atribut:
    • Sanding Pad Size (inch): 5
    • Air consumption (CFM): 4.5
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Rotation Speed (rpm): 10000
  10. DOLIZ Orbital Sander Machine
    Mulai

    Rp669.900

    DOLIZ Orbital Sander Machine
    Deskripsi:
    Orbital Sander Machine/Mesin amplas kayu dari Doliz dengan tipe BA330 yang memiliki kapasitas daya 300Watt. Dengan alat ini anda dapat menghaluskan permukaan kayu yang ingin anda gunakan.
    atribut:
    • Input Power (W): 300
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Sanding Base (mm): 92x180
    • Orbit Diameter (mm): 2.4
    • No Load Speed (rpm): 13000
  11. SAITAMA SEIKI Air Double Action Sander
    Mulai

    Rp3.799.900

    SAITAMA SEIKI Air Double Action Sander
    Deskripsi:
    1.2" Mini Double Action Sande
  12. 3M Finishing Sander
    55%
    Mulai

    Rp899.900

    3M Finishing Sander
    Deskripsi:
    A small handy light weight sander that is ideal for compounding. Because of its small diameter, it can be repaired within the minimum required range. For painting finish final polish
  13. KRISBOW Cordless Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp879.900

    KRISBOW Cordless Sander (Mesin Amplas)
    atribut:
    • Pad Size (mm): 135x135x95
    • Pad Type: Hook & Loop
    • No Load Speed (rpm): 11000
  14. Makita Belt Sander
    Mulai

    Rp3.499.900

  15. Makita Cordless Cleaner
    Mulai

    Rp1.899.900

    Makita Cordless Cleaner
    atribut:
    • Capacity Dust Bag (9ml): 500
    • Capacity Paper Pack (ml): 330
    • Max. Sealed Suction (kPa): 3.2
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 983x113x136
    • Power (W): 20
    • Color: Random Color
    • Maximum Airflow (m³/minute): 1.3
  16. DAYTON Belt Grinding & Sanding Machine
    Mulai

    Rp14.999.900

    DAYTON Belt Grinding & Sanding Machine
    Deskripsi:
    Floor standing belt machines provide a fixed workstation for grinding and sanding larger workpieces than benchtop machines.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Belt Length (inch): 48
    • Compatible Workpiece Material: Metal; Plastic; Wood
    • Phase: Single-Phase
    • Power Source: Corded
    • Speed Setting: Fixed
    • Standards: CSA
  17. monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    It is optimal for deburring of metal, grinding, polishing etc attached to belt sander of electric and air tools.
    atribut:
    • Compatible Materials: metal
  18. JET Mill Drill
    Mulai

    Rp179.999.900

    JET Mill Drill
    atribut:
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: 1
    • Power Source: Corded
    • Spindle: R8
    • Spindle Taper: R8
  19. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
Daftar Harga sander Terbaru October 2026
INGCO Rotary SanderRp669.900
TONE Air Double Action SanderRp4.299.900
YASUKA SanderRp509.900
STANLEY Sheet Palm Sander (Mesin Serut Kayu)Rp549.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.299.900
Wipro Belt Sander MachineRp2.699.900
KANESAN Trowel Board of Wood (Papan Roskam)Rp1.199.900
TOLSEN Tile CutterRp279.900
Makita Finishing SanderRp949.900
BULL Air Orbital SanderRp609.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait