Beli sandblasting sand di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Purfequ Glass Beads Sandblast
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    Purfequ Glass Beads Sandblast
    Deskripsi:
    • Glass beads adalah bahan jenis baru dengan aplikasi luas dan kinerja khusus. Ini memiliki keunggulan bobot yang ringan, konduktivitas termal yang rendah, kekuatan tinggi dan sifat kimia yang stabil. Permukaan Glass beads memiliki sifat minyak hidrofilik dan hidrofobik setelah perlakuan khusus, yang sangat mudah terdispersi dalam sistem bahan organik.
  2. NACHI Gear Pump
    Mulai

    Rp17.999.900

    NACHI Gear Pump
    Deskripsi:
    - The patented axial and radial pressure loading method generates high pressure of 30MPa with high efficiency.- It is highly durable and has an extremely long lifespan.- Internal meshing with modified involute low-tooth gears greatly reduces pulsation and noise, making it extremely quiet.- The structure is simple and maintenance and inspection are easy.
    atribut:
    • Rated Pressure (MPa): 25 {255}
    • Maximum Working Pressure (MPa): 30
  3. ESCO Sandblasting Gun
    Mulai

    Rp2.599.900

    ESCO Sandblasting Gun
    Deskripsi:
    The amount of air can be adjusted with a lever (depending on the particle size of sand used). The sand is returned to the collection bag by using the recycling nozzle.
    atribut:
    • Air Consumption (L/minute): 150
    • Dimensions (mm): 200(H)x300(L)
    • Included Accessories: Sand (1kg), 4 nozzles, collection bag
    • Mass (kg): 1.2
    • Operating Pressure (MPa): 0.6~0.8
    • Overall Length (mm): 300
    • Performance: 1L (side tank)
    • Required Compressor Power (kW): 2.2
    • Suitable For: Particle size 24-120 (sand)
  4. Puffin Paint Reflective Glass Bead Potter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Puffin Paint Reflective Glass Bead Potter
    Deskripsi:
    Reflective glass bead potter yang berfungsi untuk memantulkan sinar cahaya pada permukaan cat.Sangat cocok untuk cat marka jalan pada zebra cross, trotoar, bahu jalan dan lapangan parkir.
    atribut:
    • Color: Clear
  5. Purfequ White Alumunium Oxide Mesh
    Mulai

    Rp609.900

    Purfequ White Alumunium Oxide Mesh
    Deskripsi:
    Aluminium oksida adalah senyawa kimia aluminium dan oksigen dengan rumus kimia Al₂O₃. Ini adalah yang paling sering terjadi dari beberapa aluminium oksida, dan secara khusus diidentifikasi sebagai aluminium oksidaAluminium oksida (Alumina) adalah sebuah senyawa kimia dari alumunium dan oksida, dengan rumus kimia Al2O3 adalah bahan yang paling banyak digunakan sebagai bahan dalam berbagai jenis bahan metalurgi, industri kimia, industri otomotif, dan industri kosmetik.
    atribut:
    • Size (kg): 25
  6. Purfequ Gloves Sandblasting Set with Ring and Clamp (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    Purfequ Gloves Sandblasting Set with Ring and Clamp (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    SARUNG TANGAN SANDBLASTING + RING + CLAMP Sarung tangan khusus yang dirancang untuk melindungi tangan saat melakukan proses sandblasting. Sarung tangan sandblasting terbuat dari bahan yang tahan terhadap gesekan dan tekanan tinggi dari material abrasif, serta memiliki desain yang ergonomis untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan selama proses sandblasting. Ini adalah perlengkapan penting untuk para pekerja yang melakukan pekerjaan sandblasting untuk melindungi tangan mereka dari cedera dan kerusakan.
    atribut:
    • Cuff Diameter (cm): 30
    • Length (cm): 60
    • Material: Rubber with a small granular anti-slip design
  7. KRISBOW Mesin Sand Blasting
    Mulai

    Rp9.499.900

    KRISBOW Mesin Sand Blasting
    atribut:
    • Air Hose (cm): 70
    • Sand Hose (cm): 65
    • Nozzle Size (mm): 5 (ceramic)
    • Working Space (cm): 86x55.5x55.5
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 89x56x138
  8. Non Brand Pasir Silika
    Mulai

    Rp4.900

    Non Brand Pasir Silika
    Deskripsi:
    Secara umum warna pasir ini berwarna coklatPasir silica untuk filter ini digunakan pada sand filter kolam renang dalam menyaring kotoran dalam kolam. Jika kolam renangnya sering digunakan mungkin masa pakai nya sekitar 2 tahun boleh diganti agar performa filter tetap prima.
  9. Puffin Paint Paint Road Marking Thermoplastic (Cat Marka Jalan)
    Mulai

    Rp449.900

    Puffin Paint Paint Road Marking Thermoplastic (Cat Marka Jalan)
    Deskripsi:
    Cat marka jalan untuk pengecatan di jalan tol / jalan nasional, provinsi, jalan area parkir, pabrik, mall, apartemen, hotel, dll.Cara aplikasi cat ini dengan dipanaskan hingga 200’ sebelum diaplikasikan dengan menggunakan mesin pengecat khusus.
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Basic Material: Thermoplas
    • Final Result: Matt
  10. SUMOTEK Sandblasting Gun
    Mulai

    Rp289.900

    SUMOTEK Sandblasting Gun
    Deskripsi:
    Package Content :1 Piece x Alat Semprot Sanblast Sandblaster gun Purfequ Device PSQ-12 Pasir Kaca Nozzle 6mm Full Set
    atribut:
    • Ceramic Nozzle Size (mm): 6
    • Iron Nozzle Size (mm): 6
    • Material: Aluminium
  11. ISOLAB Glass Beads
    Mulai

    Rp559.900

    ISOLAB Glass Beads
    Deskripsi:
    ISOLAB GLASS BEADS (PACK 1 KG) Diproduksi dari kaca borosilikat.
  12. AS ONE Glass Beads
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

  13. Non Brand Sand Blasting Abrasive
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Sand Blasting Abrasive
    atribut:
    • Komposisi: 3MM 60% + 1.7MM 40%
    • Material: Pasir Silika
  14. Purfequ Steel Grit (Pasir Sandblasting)
    Mulai

    Rp599.900

    Purfequ Steel Grit (Pasir Sandblasting)
    Deskripsi:
    Steel grit adalah bahan abrasif untuk persiapan permukaan dan pembersihan industri.
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Material: Aluminium Oxide
  15. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  16. JOTUN Gardex Primer (Cat Dasar)
    Mulai

    Rp149.900

    JOTUN Gardex Primer (Cat Dasar)
    atribut:
    • Color: White
    • Spread Rate (m²): 13.5
    • Coat: 1
    • Dry Time (hour): 4
  17. MDT Butterfly Valve PTFE Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MDT Butterfly Valve PTFE Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    MDT Butterfly Valve, PTFE Seat, Lever, Wafer
    atribut:
    • Actuator: Lever Handle
    • End Standard: Wafer PN10-16/10K/150#
    • Pressure (bar): 10-16
    • STEM: SUS420
    • Seat: PTFE
    • Temperature (°C): 120
  18. JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet)
    Mulai

    Rp15.999.900

    JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Cabinet Dimensions (mm): 765x510x715
    • Ceramic Nozzle (Ø mm): 5, 6, 7
    • Working Capacity (Gallons): 30
  19. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
Daftar Harga sandblasting sand Terbaru October 2026
Purfequ Glass Beads SandblastRp419.900
NACHI Gear PumpRp17.999.900
ESCO Sandblasting GunRp2.599.900
Puffin Paint Reflective Glass Bead PotterRp259.900
Purfequ White Alumunium Oxide MeshRp609.900
Purfequ Gloves Sandblasting Set with Ring and Clamp (Sarung Tangan)Rp439.900
KRISBOW Mesin Sand BlastingRp9.499.900
Non Brand Pasir SilikaRp4.900
Puffin Paint Paint Road Marking Thermoplastic (Cat Marka Jalan)Rp449.900
SUMOTEK Sandblasting GunRp289.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)