ESCO Sandblasting Gun

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)150
Dimensions (mm)200(H)x300(L)
Included AccessoriesSand (1kg), 4 nozzles, collection bag
Mass (kg)1.2
Operating Pressure (MPa)0.6~0.8
Overall Length (mm)300
Performance1L (side tank)
Required Compressor Power (kW)2.2
Suitable ForParticle size 24-120 (sand)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The amount of air can be adjusted with a lever (depending on the particle size of sand used).
The sand is returned to the collection bag by using the recycling nozzle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait