Purfequ Steel Grit (Pasir Sandblasting)

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp759.900
Spesifikasi
Size (kg)25
MaterialAluminium Oxide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Steel grit adalah bahan abrasif untuk persiapan permukaan dan pembersihan industri.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Kegunaan
Steel Grit digunakan untuk :
- Persiapan Permukaan: Menghilangkan karat, cat, dan kontaminan dari logam.
- Shot Blasting: Membersihkan, memperkuat, atau mengubah properti permukaan logam.
- Deburring: Menghilangkan burrs dan tepi tajam dari benda kerja logam.
- Peening: Meningkatkan ketahanan dan kekuatan material dengan menembakkan steel grit.
- Pembersihan dan Descaling: Membersihkan logam dari skala dan kontaminan.
- Pembersihan Cetakan Foundry: Membersihkan cetakan dari pasir dan kotoran.
- Penghilangan Karat: Menghilangkan karat dari permukaan logam.
- Persiapan Permukaan untuk Pengelasan: Mempersiapkan permukaan untuk pengelasan yang kuat.
- Persiapan Permukaan Beton: Persiapan permukaan beton sebelum penerapan lapisan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan