Beli sandblasting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CLEMCO Blast Suit
    Mulai

    Rp9.299.900

    CLEMCO Blast Suit
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  2. GVS RPB Heavy Duty Blast Suit
    Mulai

    Rp6.799.900

    GVS RPB Heavy Duty Blast Suit
    atribut:
    • Item: Blast Suit
    • UNSPSC: 31160000
  3. Purfequ Brown Aluminium Oxide Mesh
    Mulai

    Rp719.900

    Purfequ Brown Aluminium Oxide Mesh
    Deskripsi:
    Brown Aluminium Oxide memiliki kekerasan yang tinggi dan daya tahan aus yang baik, membuatnya cocok untuk penggunaan dalam aplikasi yang membutuhkan abrasif yang kuat dan tahan lama. Ini banyak digunakan dalam berbagai industri di seluruh dunia untuk berbagai aplikasi pengolahan material.
    atribut:
    • Size (kg): 25
  4. ALDO Tangki Sandblasting
    Mulai

    Rp3.599.900

    ALDO Tangki Sandblasting
    atribut:
    • Tank Dimensions (DxL) (inch): 12x20
    • Overall Dimensions (inch): 33 1/2x18 3/4x13
    • Capacity (L): 38
    • Hose Length (ft): 10
  5. Purfequ Gloves Sandblasting Only (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp309.900

    Purfequ Gloves Sandblasting Only (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    SARUNG TANGAN SANDBLASTINGSarung tangan khusus yang dirancang untuk melindungi tangan saat melakukan proses sandblasting. Sarung tangan sandblasting terbuat dari bahan yang tahan terhadap gesekan dan tekanan tinggi dari material abrasif, serta memiliki desain yang ergonomis untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan selama proses sandblasting. Ini adalah perlengkapan penting untuk para pekerja yang melakukan pekerjaan sandblasting untuk melindungi tangan mereka dari cedera dan kerusakan.
    atribut:
    • Cuff Diameter (cm): 30
    • Length (cm): 60
    • Material: Rubber with a small granular anti-slip design
  6. Purfequ Gloves Sandblasting Set with Ring and Clamp (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    Purfequ Gloves Sandblasting Set with Ring and Clamp (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    SARUNG TANGAN SANDBLASTING + RING + CLAMP Sarung tangan khusus yang dirancang untuk melindungi tangan saat melakukan proses sandblasting. Sarung tangan sandblasting terbuat dari bahan yang tahan terhadap gesekan dan tekanan tinggi dari material abrasif, serta memiliki desain yang ergonomis untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan selama proses sandblasting. Ini adalah perlengkapan penting untuk para pekerja yang melakukan pekerjaan sandblasting untuk melindungi tangan mereka dari cedera dan kerusakan.
    atribut:
    • Cuff Diameter (cm): 30
    • Length (cm): 60
    • Material: Rubber with a small granular anti-slip design
  7. KRISBOW Mesin Sand Blasting
    Mulai

    Rp9.499.900

    KRISBOW Mesin Sand Blasting
    atribut:
    • Air Hose (cm): 70
    • Sand Hose (cm): 65
    • Nozzle Size (mm): 5 (ceramic)
    • Working Space (cm): 86x55.5x55.5
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 89x56x138
  8. LDI INDUSTRIES Oil Level Gauges
    Mulai

    Rp469.900

    LDI INDUSTRIES Oil Level Gauges
    Deskripsi:
    These vented oil-level gauges compensate for changes in atmospheric pressure and are suitable for low-pressure applications with hydraulic fluid and lubricants. They have threaded male pipe connections and are available with straight hex bases for vertical mounting or elbow bases for side mounting.
  9. Lincoln Oil Drain Tool Oil Portable Waste Container (Alat Penguras Oli)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Lincoln Oil Drain Tool Oil Portable Waste Container (Alat Penguras Oli)
    Deskripsi:
    Containment vessels for used vehicle oil hold materials for storage, transport, recovery or disposal. These multi-gallon containers meet standards for waste oil legislation and may be a requirement for disposal in some states.
  10. STAUFF Level Gauge
    Mulai

    Rp409.900

    STAUFF Level Gauge
    atribut:
    • Banjo Bolt: M12 (Standard)
    • Design of Scale Plate: With Stauff Logo
    • Housing Material: Steel, Coated
    • Scale Plate Material: PVC
    • Seal Material: NBR
    • Sight Tube Material: Polyamide (PA)
  11. Blue Eagle Air-Supplied Sandblast Hood
    Mulai

    Rp3.499.900

    Blue Eagle Air-Supplied Sandblast Hood
    Deskripsi:
    Designed for all sandblasting operations. Air regulator provides smooth and low noise air flow.
    atribut:
    • Lens Size (inch): 5 1/4x4 1/2
  12. SUMOTEK Sandblasting Gun
    Mulai

    Rp289.900

    SUMOTEK Sandblasting Gun
    Deskripsi:
    Package Content :1 Piece x Alat Semprot Sanblast Sandblaster gun Purfequ Device PSQ-12 Pasir Kaca Nozzle 6mm Full Set
    atribut:
    • Ceramic Nozzle Size (mm): 6
    • Iron Nozzle Size (mm): 6
    • Material: Aluminium
  13. JTC Pressure Sand Blaster
    Mulai

    Rp11.999.900

    JTC Pressure Sand Blaster
    atribut:
    • Dimensions: 330x450x850
    • Hose size (inch): Ø 1/2
    • Nozzle Size (mm): Ø 2.4, 2.7, 3.2, 3.6
    • Maximum Pressure (psi): 250
    • Range of Blasting Pressure (PSI): 65-125
    • Tank Capacity: 10 Gallons
  14. Non Brand Abrasive Blasting Media
    Mulai

    Rp679.900

    Non Brand Abrasive Blasting Media
    Deskripsi:
    White aluminum oxide is a jagged, reusable iron-free abrasive blasting media that is more pure than brown aluminum oxide for use on high-purity workpieces, such as those found in medical and aerospace applications.
  15. DUPONT Protective Clothing Tyvek 400
    Mulai

    Rp139.900

    DUPONT Protective Clothing Tyvek 400
    Deskripsi:
    DuPont Tyvek 400, model TY198S WH. Hooded coverall. Stitched external seams. Elastication at wrists, ankles and face. Elastication at waist (glued-in). Tyvek zipper and flap. White.
    atribut:
    • Material: Tyvex® 400
    • Color: White
  16. TOUGH Nitrile Rubber Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp159.900

    TOUGH Nitrile Rubber Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung Tangan Heavy Duty Chemical Resisant Sarung Tangan ini terbuat dari Latex Alami Berkualitas TRinggi yang Tahan Terhadap Bahan Kimia, Asam, Basa dan Minyak. Sarung Tangan ini juga memiliki desain yang anti-selip/licin sehingga memberikan grip dan cengkraman yang lebih baik saat bekerja. Sarung Tangan ini membuat para pekerja juga merasa aman dan juga nyaman tanpa khawatir akan bahaya saat aktivitas.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (cm): 55
    • Material: Rubber
    • Standard: CE EN 388:2016+A1:2018
    • Width (cm): 19
  17. JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet)
    Mulai

    Rp15.999.900

    JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Cabinet Dimensions (mm): 765x510x715
    • Ceramic Nozzle (Ø mm): 5, 6, 7
    • Working Capacity (Gallons): 30
  18. Wipro Sand Blasting Tank (Tangki Sandblasting Portabel)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Wipro Sand Blasting Tank (Tangki Sandblasting Portabel)
    atribut:
    • Color: Red
    • Hose Length (m): 2.5
    • Working Pressure (psi): 60-125
    • Working Pressure (CFM): 6-25
  19. Non Brand Stiker Kaca
    Mulai

    Rp3.599.900

    Non Brand Stiker Kaca
    Deskripsi:
    Stiker dekoratif yang ditempelkan pada kaca untuk memberikan efek buram atau membatasi pandangan.
    atribut:
    • Material: Poliester blur
    • Finishing: Blur polos
    • Width (mm): 1500
    • Length (mm): 25000
  20. monotaro Blast Abrasive Material A Type (Brown Fused Alumina)
    Mulai

    Rp399.900

    monotaro Blast Abrasive Material A Type (Brown Fused Alumina)
    Deskripsi:
    Brown fused alumina abrasive, which is widely used in general. It can be used as sandblast or general abrasive.. Removing rust, peeling off paint, removing carbon, adjusting base before paintingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Center Particle Size (micro m): 355 to 300
    • Hardness: New Morse: 12, Knoop: HK2020
    • Grain Size: #46
    • Component: Aluminium Oxide, Silicon Dioxide, Ferric Oxide, Titanium Oxide
    • Specific Gravity (g/cm³): 3.97 (True Specific Gravity), 1.60-1.80 (Casual Density).
Daftar Harga sandblasting Terbaru October 2026
CLEMCO Blast SuitRp9.299.900
GVS RPB Heavy Duty Blast SuitRp6.799.900
Purfequ Brown Aluminium Oxide MeshRp719.900
ALDO Tangki SandblastingRp3.599.900
Purfequ Gloves Sandblasting Only (Sarung Tangan)Rp309.900
Purfequ Gloves Sandblasting Set with Ring and Clamp (Sarung Tangan)Rp439.900
KRISBOW Mesin Sand BlastingRp9.499.900
LDI INDUSTRIES Oil Level GaugesRp469.900
Lincoln Oil Drain Tool Oil Portable Waste Container (Alat Penguras Oli)Rp4.699.900
STAUFF Level GaugeRp409.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)