Rainbow Prayer Mat Nairobi (Sajadah)

Sebelum PPN:
Rp74.900 - Rp85.900
Spesifikasi
Material (Gsm)Nylon 300
Thickness (mm)6 - 7
BackingPremium Latex Gel
Size (mm)600x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Karpet Sajadah Nairobi dengan ukuran 60 cm x 100 cm dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan keindahan saat beribadah. Dengan ketebalan ideal 7 mm, sajadah ini menawarkan kelembutan yang optimal, menjadikan setiap sujud dan doa terasa lebih nyaman dan khusyuk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan