TOYO VALVE Globe Valve Bronze 150 PTFE Disc Filled (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ShapeStraight
Suitable fluidStatic water (head lift pressure type), saturated steam
Dimension L (mm)78
Maximum Operating Pressure (MPa)1.4/120⁰C or less still water (head lift pressure type), 1.0/120⁰C or less saturated steam
Dimension H (mm)138
Class150
Dimension D1 (mm)90
Handle TypeRound type
Material (Main Unit)Bronze CAC
Nominal Diameter A20
Nominal Diameter B45355
Type of ConnectionRc
Valve TypeGlobe valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait