Beli safety glass di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp24.900

    TONATA Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Kacamata Safety / Kaca Mata Pelindung / Safety Glass TonataSaftey glasses terdiri dari lensa pengaman, frame pengaman, dan pelindung di kedua sisi. Berguna untuk memberikan perlindungan dari debu, asap, kabut, uap, atau percikan berbahaya. Hal tersebut karena safety glass menutupi seluruh area mata saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black & Transparant
    • Material: Polycarbonate (PC)
  2. 3M Safety/Protection Glasses Bx Loupe (Kacamata Safety)
    37%
    Mulai

    Rp229.900

    3M Safety/Protection Glasses Bx Loupe (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    With a magnifying glass at the bottom of the lens. Convenient for reading small letters at work sites. 99.9% UV cut.
    atribut:
    • Standard: ANSI standard product (Z87.1)
    • Shape: Binocular type
    • Lens Color: Clear
    • Lens Thickness (mm): 2.25
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Material (Frame): Nylon
    • Function: Anti-fog, vine length adjustment, lens angle adjustment
    • Adjustment function: Adjustable length and angle
    • UV Protection: 99.9%
    • Strength of Reading Glasses: +1.5
    • TRUSCO Number: 366-5933
  3. 3M Safety/Protection Glasses Nassau Rave Safety Glass (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp269.900

    3M Safety/Protection Glasses Nassau Rave Safety Glass (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Ventilation of the upper frame reduces stuffiness.You can adjust the angle of the lens.You can adjust the length of the vine.Uses a lens with UV cut (99.9%) specifications.
    atribut:
    • Lens Color: Clear
    • Lens Thickness (mm): 2.0
    • Material: Lens: Polycarbonate, Frame: Nylon
  4. CIG Safety/Protection Glasses Redfin (Kacamata Pelindung)
    Mulai

    Rp94.900

    CIG Safety/Protection Glasses Redfin (Kacamata Pelindung)
    atribut:
    • Color: Blue Silver Mirror
    • Compliance: ANSI Z87.1
  5. K-excellent Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp209.900

    K-excellent Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Lens Color: Clear
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Scratch Proofing: Yes
    • UV Protection: Yes
  6. G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.900

    G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Sebenarnya penggunaan safety glass sangatlah penting. Namun terkadang masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan perlengkapan safety yang satu ini. Sehingga mereka tidak menggunakannya dengan benar, bahkan kadang tidak menggunakan kacamata sama sekali. Hal ini tentunya sangat beresiko, terlebih jika kebetulan Anda bekerja di area yang mewajibkan peralatan keselamatan kerja.Untuk memberikan kenyamanan pada saat digunakan, kami memiliki banyak pilihan kacamata safety yang bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga model yang cocok. Beberapa type kacamata safety yang kami miliki diantaranya adalah:- kacamata dengan frame gelap- kacamata dengan frame clear atau beningMasing masing dari type tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemakaian di lapangan. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerja bengkel, kacamata warna bening cocok digunakan, namun tidak demikian untuk pekerja las. Contoh lainnya, departemen laboratorium, cocok menggunakan kacamata bening sebagai pelindung ketika berada di ruangan yang banyak mengandung bahan kimia, dan seterusnya.Selain digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil, kacamata safety berwarna clear kadang juga dipakai untuk pekerjaan bengkel, seperti menggerinda, membubut, mengamplas, dan pekerjaan bengkel lainnya.
  7. 3M Safety/Protection Glasses Dimming Lens Safety Glass (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp1.399.900

    3M Safety/Protection Glasses Dimming Lens Safety Glass (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    It reacts to ultraviolet rays and protects your eyes by changing the color of the lens from clear to gray when you go outdoors and from gray to clear when you go indoors.For work that goes back and forth between indoors and outdoors.
    atribut:
    • Lens Color: Photochromic Lens
    • Lens Thickness (mm): 2.2
    • Anti-scratch Processing: Yes
    • UV Cut: Yes
    • Nose Pad: Yes
    • Material: Lens: Polycarbonate, Frame: Aluminium
    • Temple Color: Black
    • Width (mm): 135
  8. TEKIRO Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp28.900

    TEKIRO Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Deskripsi:
    High quality 9 CrSi MaterialStrong & DurableEasy to use
  9. TRUSCO Replacement Lens Binocular Type (Lensa Pengganti)
    57%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Replacement Lens Binocular Type (Lensa Pengganti)
    atribut:
    • Lens Thickness (mm): about 20
    • Lens Color: Clear
    • Mass (g): 120
    • Material: Lens: Polar Carbonate
  10. TRUSCO Safety/Protection Glasses Twin-Lens Type (Kacamata Safety)
    50%
    Mulai

    Rp93.900

    TRUSCO Safety/Protection Glasses Twin-Lens Type (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Material: Lens, Frame: Polycarbonate
    • Lens Color: Clear
    • Specification: ANSI standard product (Z87.1)
    • Lens Thickness: 2.1mm
  11. BOLLE SAFETY Over-the-Glasses (OTG) Safety Glasses (Kacamata Safety Goggle)
    Mulai

    Rp209.900

    BOLLE SAFETY Over-the-Glasses (OTG) Safety Glasses (Kacamata Safety Goggle)
    atribut:
    • UNSPSC: 46181802
    • Adjustable Arm Length: Yes
    • Application: General Purpose
    • Arm Tip Type: Adjustable
    • Dielectric Protection: Yes
    • Eyewear Size: M
    • Frame Style: OTG
    • Gender: Unisex
    • Glasses Lens Coating: Anti-Fog ; Anti-Static ; Anti-Scratch
    • Includes Anti-Fog Lens Coating: Yes
    • Includes Anti-Static Lens Coating: Yes
    • Includes Brow Lining: No
    • Includes Eye Socket Lining: No
    • Includes No Lens Coatings: No
    • Includes Polarized Lens Coating: No
    • Includes Scratch-Resistant Lens Coating: Yes
    • Infra-Red Light Scale Protection Designation: R1
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Metal Detectable: No
    • Photochromatic Lens: No
    • Ultra-Violet Scale Protection Designation: U2-6
    • Visible Light Scale Protection: L1
    • X-Ray Detectable: No
  12. TECHNO Safety/Protection Glasses (Kacamata Pelindung)
    Mulai

    Rp5.900

    TECHNO Safety/Protection Glasses (Kacamata Pelindung)
    Deskripsi:
    Safety Eyewear Clear "TECHNO" 0052 B- Memiliki perisai samping dan atas yang berguna melindungi mata pekerja dari pertikel-partikel kecil dari sisi samping dan atas- Gagang kacamata dapat disesuaikan sehingga dapat dipakai dengan semua ukuran kepala.- Lubang pada ujung gagang kacamata yang dapat digunakan pemakainya untuk memasang tali kacamata- Memenuhi persyaratan ANSI Z87.1-2010
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Anti Scratch: Yes
  13. Yamamoto Kogaku Safety/Protection Glasses Swan Single Lens Type Safety Glass (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp129.900

    Yamamoto Kogaku Safety/Protection Glasses Swan Single Lens Type Safety Glass (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Shape: Single lens type
    • Material: Lens: Polycarbonate, Frame: Polycarbonate
Daftar Harga safety glass Terbaru October 2026
TONATA Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp24.900
INGCO Safety/Protection Glasses Clear Safety Glass (Kacamata Safety)Rp33.900
3M Safety/Protection Glasses Bx Loupe (Kacamata Safety)Rp229.900
3M Safety/Protection Glasses Nassau Rave Safety Glass (Kacamata Safety)Rp269.900
LEGION Safety/Protection Glasses Eco (Kacamata Safety)Rp4.900
CIG Safety/Protection Glasses Redfin (Kacamata Pelindung)Rp94.900
K-excellent Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp209.900
G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp21.900
KRISBOW Safety/Protection Glasses Spectacles (Kacamata Safety)Rp34.900
3M Safety/Protection Glasses Dimming Lens Safety Glass (Kacamata Safety)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)