FILL-RITE Pump Transfer Fuel AC Powered (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp56.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151532
Discharge Connection TypeNPT
Housing MaterialCast Iron
Motor TypePermanent Magnet
Mount TypeBung
Pump Connection TypeNPT
Self PrimingYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bung-mount AC-powered fuel transfer pumps attach to tanks and drums with 2" bung connections. They move fuel between containers and are used for refueling equipment on job sites.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Fuel Transfer Pump Max Head Pressure 23 psi Max Outlet Pressure 23 psi Rated Voltage 115V AC Hose Length 12 ft Nozzle Operation Manual Power Source Electric Includes Discharge Hose Yes Self-Priming Yes Compatible Chemicals Biodiesel Diesel E15 Gasoline Kerosene Discharge Connection Type NPT Features Explosion Proof Motor Thermal Overload Protection Includes Nozzle Yes Nozzle Material Aluminum Pump Connection Type NPT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan