Beli roll pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Mesin Pembengkok Pipaatribut:
- Circular Pipe Mould: 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76
- Square Pipe Mould: 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50
- Bending Pipe Wall Thickness (mm): 0.5-2
- Motor Power 50Hz (V/kW): 220/1.5
- Tateyama AC PipeDeskripsi:Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.atribut:
- Thickness (mm): 0.6
- Freon: R22, R32 & R410
- Hoda Pipa ACDeskripsi:PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)atribut:
- Pipe Length (m): 30
- KRISBOW Alat Penekuk Platatribut:
- Bending Angle (°): 0-135
- Hoda Pipa ACDeskripsi:Pipa HODA ukuran 1/4+3/8inch cocok untuk AC 0.5PK-1 PK
- TOYOX ToyoconnectorDeskripsi:TOYOCONNECTOR TC3-CSKonektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.* Dapat disambungkan ke KAMLOK.(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: KAMLOK COUPLER)Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.Sisi sambungan Cara penyambungan Diameter dalam selang (mm)Sisi selang Mur penutup 19,25Kode : TC3-CSCairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Nipple ¿ Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Pelat tetap ¿ Ring ¿ Pin ¿ Pegas: SUS304Gasket: Karet silikonMur penutup: SCS13 (Ekuivalen SUS304)Sarung : PoliasetalPacking: Karet silikonFungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorKunci pengaman lenganSesuai perundangan : Sesuai RoHS2
- Future Star Rebar Machine Bendingatribut:
- Iron Diameter (mm): Round ɸ12-32, Steel Class 1 = 18-28, Steel Class 2 = 18-26
- Speed Motor (rpm): 1440
- Working Speed (rpm): 20
- Curved Radius (mm): ≥15
- Motor Power (kW/V): 4 /380
- Future Star Electric Hydraulic Pipe Bendingatribut:
- Angle Range (°): 90 ≤ a<180
- Current (A): 2.1
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Flow Rate (L/minute): 0.8
- Maximum Pressure (MPa): 63
- Motor Power (W): 750
- Oil Storage Capacity (L): 8
- Speed (rpm): 1400
- Voltage (V): 380
- KRISBOW Mesin Pembengkok Pipa Elektrikatribut:
- Bending Formers (mm): 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76
- Square Formers (mm): 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50
- Maximum Thickness (mm): 0.5-2
- Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/280/3
- Packing Dimensions (mm): 600x575x910
- JIULONG Bar Bending MachineDeskripsi:Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.atribut:
- Motor Power (kW): 3
- Motor Speed (rpm): 1440
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3Patribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz)Deskripsi:- US series is direct-acting, conductive, and normally closed (NC) 2/2 way solenoid valve.- Able to be operated directly without pressure- Material PTFE is suitable for steam.
- Pro Master Antistatic Finger Cotsatribut:
- Color: Pink
- Artic Pipa ACDeskripsi:Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mmatribut:
- Length (m): 30
- Size (inch): 1/4x3/8
- KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Rollatribut:
- Bed Width (mm/inch): 760 (30)
- Shearing Thickness (mm): 1
- Bending Thickness (mm): 1
- Bending Angle (°): 90
- Max. Rolling Thickness (mm): 1
- Dia Of Roll (mm): 39
- Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
- OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machineatribut:
- Working Area (mm): 3050x1530
- Accuracy of Positioning (mm): ±0.03
- Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.02
- Maximum Acceleration (G): 0.8
- Maximum Movement Speed (m/minute): 100
- Gree Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Serbaguna dengan 2 model. Desain Ergonomis tombol kontrol kenop dibagian atas. Mudah dibongkar dan dicuci, desain kunci putar depan belakang sehingga mudah dibersihkan. Tampilan minimalis, simple dan elegan.atribut:
- Noise (dB): ≤35
- Speed Level: 3
- Color: Green
- Control Method: Knob
- Tateyama Duct tapeatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- Lenght (mm): 15000
- Widht (mm): 50
Daftar Harga roll pipa Terbaru January 2026
| Wipro Mesin Pembengkok Pipa | Rp24.999.900 |
| Future Star Pipe Roll Bending Machine | Rp12.999.900 |
| Tateyama AC Pipe | Rp2.299.900 |
| Hoda Pipa AC | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Alat Penekuk Plat | Rp4.999.900 |
| Hoda Pipa AC | Rp309.900 |
| TOYOX Toyoconnector | Rp589.900 |
| Future Star Rebar Machine Bending | Rp22.999.900 |
| Future Star Electric Hydraulic Pipe Bending | Rp9.299.900 |
| KRISBOW Mesin Pembengkok Pipa Elektrik | Rp29.999.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/puP106870930-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Pelindung%20Jari/Sarung%20Penutup%20Jari%20Elektrostatik%2C%20Anti%20-%20Static%2C%20Konduktif/Pro%20Master%20Antistatic%20Finger%20Cots/ikP103792668-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/OREE%20LASER%20Middle%20Sheet%20Fiber%20Laser%20Cutting%20Machine/o7P107158871-1.jpg)


/14P102120040-2.jpg)