WESTWARD Roller Head Pipe Stand (Penyangga Pipa)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Head TypeStraight Roller Head
ItemRoller Head Pipe Stand
Leg StyleAdjustable
Maximum Pipe Size (inch)12
Minimum Pipe Size (inch)1/8
Maximum Height (inch)55
Compatible Pipe MaterialMetal
Includes Leg CastersNo
Includes LegsYes
Maximum Leg Spread (inch)22
Maximum Load Capacity (lbs)2500
Minimum Height (inch)32
Non-SparkingNo
Number of Rollers2
Roller Diameter (inch)4
Roller Length (inch)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait