Beli roda stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yokoduna Resinous Roller
    Mulai

    Rp109.900

    Yokoduna Resinous Roller
    atribut:
    • Boss Width B1 (mm): 10
    • Hole Diameter F (mm): 5
    • Wheel Diameter D (mm): 30
    • Wheel Material: Duracon [[(R)]] (POM)
    • Wheel Width B (mm): 8.5
  2. HAMMER CASTER Caster Nylon Stainless Steel Swivel with Brake (Kastor Nilon)
    20%
    Mulai

    Rp379.900

    HAMMER CASTER Caster Nylon Stainless Steel Swivel with Brake (Kastor Nilon)
    atribut:
    • Neck Type: rotate
    • Indeks Protection Type: 429G
  3. HAMMER CASTER Stainless Caster (320S Series)
    44%
    Mulai

    Rp129.900

    HAMMER CASTER Stainless Caster (320S Series)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Stainless Steel (SUS304), Wheel: Rubber
  4. HAMMER CASTER Caster Press Rubber 400S Series (Kastor Karet)
    64%
    Mulai

    Rp129.900

    HAMMER CASTER Caster Press Rubber 400S Series (Kastor Karet)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Unichrome Plated Finish (Trivalent Chromium Finish for Wheel Diameter 75mm), Wheel: Steel Wheel, Rubber
  5. HAMMER CASTER Wheel Nylon B Entrance 429 S-NRB (Roda Nilon)
    Mulai

    Rp74.900

    HAMMER CASTER Wheel Nylon B Entrance 429 S-NRB (Roda Nilon)
    atribut:
    • Material (Wheel): Nylon (with double row ball bearing)
  6. HAMMER CASTER Caster Nylon 420S Series (Kastor Nilon)
    45%
    Mulai

    Rp73.900

    HAMMER CASTER Caster Nylon 420S Series (Kastor Nilon)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Wheel: Nylon
  7. KRISBOW Wheel Swivel (Roda Putar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

  8. XANDER Wheel Nylon (Roda Nilon)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  9. NTN Bearing Unit Cartridge Type Unit (Mounted Bearing)
    Mulai

    Rp549.900

    NTN Bearing Unit Cartridge Type Unit (Mounted Bearing)
    atribut:
    • Cover: Without cover
    • Grease Nipple: With silicone grease (for heat and cold resistance)
    • Shape: Cartridge type unit
    • Shaft hole type: Cylindrical hole type
  10. BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    25%
    Mulai

    Rp209.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedang
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 230
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 13.5
    • Width (mm): 22.2
  11. HAMMER CASTER Stainless Topplate Urethane Caster
    Mulai

    Rp519.900

    HAMMER CASTER Stainless Topplate Urethane Caster
    atribut:
    • Wheel Diameter D (mm): 100
  12. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  13. SUGATSUNE Wall System Shelf Column (Tiang Rak Dinding)
    Mulai

    Rp539.900

    SUGATSUNE Wall System Shelf Column (Tiang Rak Dinding)
    atribut:
    • Color: Titanium
    • Length (mm): 1218
    • Width (mm): 27
    • Thickness (mm): 17
    • Number of Mounting Holes: 6
    • Material: steel
  14. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Stainless Steel Swivel with Brake (Kastor PU)
    Mulai

    Rp679.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Stainless Steel Swivel with Brake (Kastor PU)
    atribut:
    • Neck Type: rotate
    • Polyurethane Type: 439SOS
  15. HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon)
    atribut:
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing, Wheel: Nylon
  16. TRUSCO Trolley Connectible Resin Flatbed Route Van (Troli Barang Dolly)
    55%
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Trolley Connectible Resin Flatbed Route Van (Troli Barang Dolly)
    Deskripsi:
    It is possible to connect in vertical and horizontal directions.(Horizontal connection is for all purpose caster specification only)
    atribut:
    • Castle Diameter (phi mm): 75
    • Equal Load (kg): 100
    • Height (mm): 115
    • Installation Method: (Caster) Borutoresu Specification
Daftar Harga roda stainless Terbaru October 2026
Yokoduna Resinous RollerRp109.900
HAMMER CASTER Caster Nylon Stainless Steel Swivel with Brake (Kastor Nilon)Rp379.900
HAMMER CASTER Stainless Caster (320S Series)Rp129.900
HAMMER CASTER Stainless Topplate (Heavy-duty Low profile) Nylon CasterRp999.900
HAMMER CASTER Caster Press Rubber 400S Series (Kastor Karet)Rp129.900
XANDER Wheel Rubber Black (Roda Karet)Rp15.900
HAMMER CASTER Wheel Nylon B Entrance 429 S-NRB (Roda Nilon)Rp74.900
HAMMER CASTER Caster Nylon 420S Series (Kastor Nilon)Rp73.900
KRISBOW Wheel Swivel (Roda Putar)Rp83.900
XANDER Wheel Nylon (Roda Nilon)Rp14.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)