Yokoduna Resinous Roller

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Boss Width B1 (mm)10
Hole Diameter F (mm)5
Wheel Diameter D (mm)30
Wheel MaterialDuracon [[(R)]] (POM)
Wheel Width B (mm)8.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Uses bearings, so it has excellent durability.
Use
-Duracon [[(R)]] door wheel with stainless steel frame bearing etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait