Beli roda kursi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Caster Office Chair Nylon Car
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    monotaro Caster Office Chair Nylon Car
    Deskripsi:
    It is a standard plug-in type twin wheel caster.
    atribut:
    • Color: Black
    • Shape: Swivel Caster
    • Shank Diameter (mm): 11
    • Caster Type: Plug-in Caster
    • Stopper: None
    • Shaft Length (mm): 22
    • Wheel Diameter (mm): 50
    • Wheel Material: Nylon
    • Wheel Type: Twin Wheels
    • Wheel Width (mm): 52.5
  2. SAPPORO Roda Kursi Kantor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    SAPPORO Roda Kursi Kantor
    atribut:
    • Wheel Height (cm): 9
    • Wheel Material: Nylon
  3. OneMed Kursi Roda
    Mulai

    Rp1.399.900

    OneMed Kursi Roda
    Deskripsi:
    Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
  4. SAPPORO Kaki Kursi Bintang Alumunium
    Mulai

    Rp959.900

    SAPPORO Kaki Kursi Bintang Alumunium
    atribut:
    • Distance Between Leg (cm): 39
    • Frame Finishing: Chrome
    • Frame Material: Aluminium
    • Leg Section Length (cm): 32
    • Plug Diameter (cm): 5
    • Product Dimension (cm): W. 64xH. 13
    • Thickness (mm): 1.6
  5. TKF Dual Wheel Caster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TKF Dual Wheel Caster
    atribut:
    • Finish Material: Metal Fitting: Steel, Wheel: Elastomer
  6. Yane Alas Kaki
    Mulai

    Rp2.900

  7. AQUA Elektronik Showcase Display Cooler
    Mulai

    Rp4.999.900

    AQUA Elektronik Showcase Display Cooler
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan Wide Voltage Compressor, More Even Temperature, LED Interior Light, Adjustable Shelves, Excellent Refrigerator R600aProfessional Home & Business Showcase
  8. Jolly Tisu Kuliner
    Mulai

    Rp11.900

    Jolly Tisu Kuliner
    Deskripsi:
    Jolly Toilet Coreless Tisu Toilet merupakan tissue berbahan serat alami yang memiliki daya serap tinggi & kelembutan yang maksimal. Didesain untuk membersihkan kulit Anda tanpa iritasi, ideal digunakan saat di mobil, di kantor, bepergian, berolahraga, dan aktivitas lainnya.
    atribut:
    • Material: Natural fiber that has high absorption capacity for maximum softness
  9. JUMBO Minyak Rem DOT-3
    Mulai

    Rp9.900

    JUMBO Minyak Rem DOT-3
    Deskripsi:
    Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
  10. Kedaung Gelas Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    Kedaung Gelas Kopi
    Deskripsi:
    Gelas Cangkir terbuat dari kaca/ beling yang tebal, tidak mudah gores, gompal. Gelas cangkir cocok untuk tempat penyajian Kopi, Latte, Espresso, Teh dll. Gelas Cangkir banyak digunakan di Cafe, Restoran, Warung Kopi dll.
    atribut:
    • Diameter (cm): 7
    • Height (cm): 9
    • Thickness (mm): 3
    • Capacity (ml): 240
  11. RAVEN Office Chair Castor (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp72.900

    RAVEN Office Chair Castor (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Bearing: Double Ball Bearing
    • Diameter (inch): 3
    • Diameter (mm): 75x24
    • Type: Swivel/Hidup
    • Wheel Height (mm): 94
    • Wheel Material: Clear Polyurethane
  12. Yuwell Kursi Roda Elektrik
    Mulai

    Rp14.999.900

    Yuwell Kursi Roda Elektrik
    Deskripsi:
    Kursi Roda Electric D130H Yuwell merupakan kursi roda elektrik dengan gerakan yang nyaman, desain ergonomis, lengan yang dapat diperluas. Dan juga kursi roda elektrik yang kuat, motor dengan energi yang efisien, cepat dan stabil dilengkapi rem elektromagnetik, kunci rem.Kursi Roda Electric D130H juga dapat dilipat dan bebass dibawa kemana-mana.
    atribut:
    • Battery: litium DC 24V X 18 AH
    • Voltage (V): 220
    • Speed Setting (km/hour): 0-6
    • Load Capacity (kg): Max. 100
    • Endurance Milieage (km): ≥20
    • Obstacle Clearance Height (mm): > 40
    • Front Wheel Diameter (inch): 8
    • Gradeability: >6
    • Horizontal Brake Performance (m): <1.5
    • Minimum Turning Radius (m): 1.2
    • Overal Height (cm): 104
    • Overall Width (cm): 68
    • Power Consumption (kW): 2.5 (h/100km)
    • Rear Wheel (inch): 22
    • Seat Height (cm): 44
    • Seat Width (cm): 43
    • Static Stabillity: >9
  13. Chrona Care Kursi Roda Manual
    Mulai

    Rp1.299.900

    Chrona Care Kursi Roda Manual
    atribut:
    • Material: Steel
    • Wheel Diameter (mm): Roda utama 58, Roda depan 20
    • Maximum Capacity (kg): 100
Daftar Harga roda kursi Terbaru March 2026
ROHA Furniture CasterRp9.900
monotaro Caster Office Chair Nylon CarRp67.900
SAPPORO Roda Kursi KantorRp23.900
OneMed Kursi RodaRp1.399.900
SAPPORO Kaki Kursi Bintang AlumuniumRp959.900
GEA Kursi Roda AluminiumRp8.999.900
TKF Dual Wheel CasterRp139.900
HAMMER CASTER Caster Rubber Swivel / Roda Hidup (Roda Karet)Rp44.900
Yane Alas KakiRp2.900
AQUA Elektronik Showcase Display CoolerRp4.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)