monotaro Caster Office Chair Nylon Car

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
ColorBlack
ShapeSwivel Caster
Shank Diameter (mm)11
Caster TypePlug-in Caster
StopperNone
Shaft Length (mm)22
Wheel Diameter (mm)50
Wheel MaterialNylon
Wheel TypeTwin Wheels
Wheel Width (mm)52.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a standard plug-in type twin wheel caster.

Ulasan Produk