Kedaung Glass Coffee (Cangkir Kaca)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Diameter (cm)7
Height (cm)9
Thickness (mm)3
Capacity (ml)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gelas Cangkir terbuat dari kaca/ beling yang tebal, tidak mudah gores, gompal. Gelas cangkir cocok untuk tempat penyajian Kopi, Latte, Espresso, Teh dll. Gelas Cangkir banyak digunakan di Cafe, Restoran, Warung Kopi dll.

Ulasan Produk