Beli roda heavy duty di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAMMER CASTER Heavy-duty Low Level Caster (540H Series)atribut:
- Allowable Load (daN): 400
- Allowable Weight (kgf): 408
- Mounting Hole Diameter P (mm): 11
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal fitting surface treatment: Black zinc plated finishing, Wheel: Nylon
- Mounting Pitch X x Y (mm): 78x78
- Wheel Width (mm): 40
- HAMMER CASTER Caster Heavy Duty Low Level 540S Series (Kastor Beban Berat)atribut:
- Allowable Load (daN): 300
- Allowable Weight (kgf): 306
- Mounting Hole Diameter P (mm): 8.8
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal fitting surface treatment: Black zinc plated finishing, Wheel: Nylon
- Mounting Pitch X x Y (mm): 63x63
- ALDO Wheel PU Heavy Duty (Roda PU)atribut:
- Plate Thickness (mm): 5
- Plate Size (mm): 114x100
- Hole size (mm): 85x72
- KRI Caster Cast Iron Polyurethane Medium Duty (Kastor PU)atribut:
- Bearing: Ball
- Hole size (mm): 11
- Material: Cast Iron Polyurethane
- Plate Size (mm): 115x100
- Pole Spacing (mm): 93.6x67 (A); 77.2x76x6 (B)
- Tread Width (mm): 50
- Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LDeskripsi:Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (cc): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Solid Content (%): 40-70
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
- Hardening Time: 16-24Hours
- HAMMER CASTER Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)atribut:
- Allowable Load (daN): 300
- Allowable Weight (kgf): 306
- Mounting Hole Diameter P (mm): 8.8
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Black Zinc Plated Finishing, Wheel: Aluminium Wheels, Thermoset Urethane
- Mounting Pitch X x Y (mm): 63x63
- Wheel Width (mm): 40
- Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)Deskripsi:-A small size low floor type heavy duty caster designed for heavy weight objects such as large scale machinery and equipment. _x000D_-Plate Type_x000D_-With bearing_x000D_-Low Floor Type_x000D_-Flexible Typeatribut:
- Metal Fitting Materials: Steel
- Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
- YUEI Heavy Duty Caster SUS-H Seriesatribut:
- Allowable Load (N): 1200
- Allowable Load (daN): 120
- Hardware Material: Stainless steel
- Mounting Height H (mm): 68
- Mounting Hole Diameter P (mm): 6.5
- Mounting Hole Spacing Y (mm): 50
- Mounting Pitch X (mm): 50
- Mounting Plate A x B (mm): 64x64
- Type: Universal
- Wheel Diameter D (mm): 50
- Wheel Material: Monomer cast nylon
- Wheel Width (mm): 25
- Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas)Deskripsi:7 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 1@ 560 x 390 x 40mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 560 x 390 x 205mm.atribut:
- Product Range: Classic Range
- Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar; Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation; Strong Ergonomic Handles
- Product Type: Roller Cabinet
- Security: Fully Lockable
- Number of Drawers: 7
- Color: Red
- Drawer Load Capacity (kg): 2 Drawers: 30, 5 Drawers: 20
- Overall Height (mm): 993
- Overall Length (mm): 699
- Overall Width (mm): 458
- RAVEN Roda Nylon Heavy Dutyatribut:
- Bearing: Double Ball Bearing
- Series: Heavy Duty Series
- Wheel Material: Nylon
- WESTWARD Wheelatribut:
- Item: Wheel
- Fits Brand: Westward
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: rotate
- RKG Wheel Rubber Heavy Duty Flower Trolley (Roda Karet Troli)atribut:
- Material: Rubber
- Plate Size (mm): 95x65
- Wheel Width (mm): 32
- Yuei Caster Low Profile Heavy-Duty CasterDeskripsi:-Low-floor type heavy duty caster designed for heavy weight object such as large scale machinery and equipment. -Plate Type-With bearing-Low Floor Type-Flexible Typeatribut:
- Metal Fitting Materials: Steel
- Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
- Wheel Materials: Phenol Resin
Daftar Harga roda heavy duty Terbaru October 2026
| HAMMER CASTER Heavy-duty Low Level Caster (540H Series) | Rp489.900 |
| YODONO Heavy-Duty Press Caster | Rp289.900 |
| Jason Caster Heavy Duty Swivel (Kastor Beban Berat) | Rp229.900 |
| XANDER Roda Only Ball Bearing | Rp78.900 |
| HAMMER CASTER Caster Heavy Duty Low Level 540S Series (Kastor Beban Berat) | Rp379.900 |
| ALDO Wheel PU Heavy Duty (Roda PU) | Rp249.900 |
| Subaru Caster Wheel PU Ball Bearing Red (Roda PU) | Rp109.900 |
| KRI Caster Cast Iron Polyurethane Medium Duty (Kastor PU) | Rp139.900 |
| Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L | Rp84.900 |
| XANDER Wheel Only PU for Hand Pallet (Roda PU) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1eP105410050-1.jpg)

/7pP104968277-3.jpg)

/26P105410078-1.jpg)
/jhP107103701-2.jpg)
/9aP111229334-2.jpg)
/3oP111913132-1.jpg)

/88P103458296-1.jpg)
/o2P103675866-1.jpg)
/bnP105413419-1.jpg)
/P102622371-1.jpg)

/3mP102137130-4.jpg)


/8jP102083307-2.jpg)
/r9P112189981-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)