HAMMER CASTER Heavy-duty Low Level Caster (540H Series)

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp989.900
Spesifikasi
Allowable Load (daN)400
Allowable Weight (kgf)408
Mounting Hole Diameter P (mm)11
Finishing MaterialMetal Fitting: Steel, Metal fitting surface treatment: Black zinc plated finishing, Wheel: Nylon
Mounting Pitch X x Y (mm)78x78
Wheel Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Since the nylon caster is a special nylon, distortion due to load will not remain even if fixed with heavy load for a long time .

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan