Beli retractable air hose reel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HATAYA Air Hose Reel (Selang Gulung)
    Mulai

    Rp4.099.900

    HATAYA Air Hose Reel (Selang Gulung)
    atribut:
    • Hose Inside Diameter x Outside Diameter (mm): 6.5
    • Usage Pressure (MPa): 1.5
  2. KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatis
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatis
    atribut:
    • Hose Material: Hybrid Polimer
    • Hose Length (m): 15
    • Working Pressure (psi): 200
  3. SMC FRL Combination Rc1/2
    Mulai

    Rp1.899.900

    SMC FRL Combination Rc1/2
    atribut:
    • Drain Cock: With Drain Cock
    • Relieving Type: Relieving Type
    • Body Size: Body Size
  4. TRUSCO Air Hose Reel
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Hose Reel
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Braided)
    • Total Hose Length (m): 10
    • Width (mm): 300
    • Depth (mm): 111
    • Height (mm): 330
    • Usage Pressure: 1.4MPa (14kgf/cm2)
    • Specification: Ratchet Stopper, Automatic Thread Rewind, Reinforced Resin Coupler Design
    • Accessories: Mounting Bracket Set, Primary-side Hose 1
  5. TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung)
    atribut:
    • Depth (mm): 360
    • Height (mm): 260
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 8.0 x 12
    • Hose Dimension (Overall Length) (m): Primary Side / 1, The Secondary Side / 9
    • Width (mm): 158
    • Working Pressure (MPa): 1.5
    • Working Pressure (kgf/cm²): 15
  6. TEKIRO Selang Kompresor Gulung
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    TEKIRO Selang Kompresor Gulung
    Deskripsi:
    Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
  7. NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air
    Mulai

    Rp999.900

    NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Mesh)
    • Primary Hose Total Length (m): 1
    • Working Pressure (MPa): 1.5
    • Specification: Connection can be done with a commercially available coupler.
  8. TRIENS Air Hose Reel
    Mulai

    Rp2.599.900

  9. KRISBOW Selang Angin Gulung Bahan Karet
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Selang Angin Gulung Bahan Karet
    atribut:
    • Hose Material: Hybrid Polimer
    • Inner Diameter (mm): 8
    • Outer Diameter (mm): 12
    • Air Inlet / Outlet (inch): 1/4
    • Working Pressure (psi): 200
    • Outer Casing Material: Plastic
  10. TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement)
    Mulai

    Rp12.999.900

    TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement)
    atribut:
    • Material: Hose:Urethane
  11. HATAYA Steel Hose Reel
    Mulai

    Rp1.899.900

    HATAYA Steel Hose Reel
    atribut:
    • Compatible Hose Inner Dia. x Outer Dia. (mm): 15x20
    • Compatible Faucet Outer Dia. (mm): 15
  12. Takagi Hose Reel
    Mulai

    Rp839.900

  13. Aston Selang Air Benang
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp219.900

  14. Kenmaster Gulungan Selang Air
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Kenmaster Gulungan Selang Air
    Deskripsi:
    Gulungan selang ini merupakan produk yang berkualitas yang kuat dan tahan karat. Dengan desain inovatif, gulungan selang ini mudah digunakan, dirapikan, dan disimpan. Jadi, gulungan selang ini cocok sebagai pelengkap perlengkapan penyiraman di kebun dan taman rumah Anda. Gulungan selang ini tanpa roda ya.Kelebihan :- Untuk selang ukuran 1/2" m bisa gulung max. 45 m- Untuk selang ukuran 5/8" m bisa gulung max. 35 m- Mudah pemasangannya tanpa harus menggunakan tools- Tahan Karat dan korosi- Cara / Petunjuk pemasangan ada pada kemasan ya
  15. TRUSCO Auto Air Reel
    Mulai

    Rp2.799.900

    TRUSCO Auto Air Reel
    atribut:
    • Material: Main body:Plastic, Hose:Polyurethane (Mesh)
    • Hose Inside Diameter x Outside Diameter (mm): 6.5 x 10
    • Primary Hose Total Length (m): 1
    • Secondary Hose Total Length (m): 12
    • Width (mm): 158
    • Depth (mm): 360
    • Height (mm): 260
  16. IRIS Carrying Hose Reel
    Mulai

    Rp3.899.900

    IRIS Carrying Hose Reel
    Deskripsi:
    -Hose reel with casters that is convenient to carry.-Since you can move the body to the place you want to water, you can work easily even in a remote place.-Full set with a water pressure adjustment aqua gun that can be switched to 6 patterns (Mist/Jet/Shower/Sprinkler/Diffuse/Stop) of water flow and pressure-resistant threaded hose.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 530x410x730
    • Faucet Side Hose Length (m): 1.5
    • Frame/Drum Materials: Polypropylene (PP), ABS Resin
    • Hose Material: PVC Vinyl
    • Side Hose (m): 3
  17. Hataya Limited Air Reel
    Mulai

    Rp2.799.900

    Hataya Limited Air Reel
    Deskripsi:
    -Urethane hose (inner diameter 6.5mm x outer diameter 10mm) can be rolled up to 30m.
Daftar Harga retractable air hose reel Terbaru January 2026
HATAYA Air Hose Reel (Selang Gulung)Rp4.099.900
KRISBOW Selang Angin Gulung OtomatisRp1.799.900
SMC FRL Combination Rc1/2Rp1.899.900
TRUSCO Air Hose ReelRp3.399.900
JTC Air Hose Reel (Selang Angin Gulung)Rp4.299.900
TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung)Rp2.799.900
TEKIRO Selang Kompresor GulungRp579.900
NICHIDO Automatic Air Reel, Auto AirRp999.900
TRIENS Air Hose ReelRp2.599.900
KRISBOW Selang Angin Gulung Bahan KaretRp1.199.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)