TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium
Size (ml)500
Dimension 1 (mm)55
Dimension 2 (mm)87
Dimension 3 (mm)154
Dimension 4 (mm)38
Dimension 5 (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya dengan ukuran 500 ml berdimensi 55mmx87mmx154mm

Fungsi : untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya

Material : chrome vanadium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan