monotaro 3Jaws Gear Puller

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
MaterialChrome vanadium
Claw Range Length (mm)70
Minimum Diameter of Item (mm)50
Maximum Diameter of Item (mm)100
Load Limit (t)5 (maximum)
Package Weight (g)1110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan