Beli resin katalis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kimia Market Resin BeningDeskripsi:Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
- Non Brand Resin MerahDeskripsi:Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.atribut:
- Form: Liquid
- Ichiko Kursi Kantor Zest I Net (Kursi Kerja)Deskripsi:Nylon, TC, Armrestatribut:
- Material: Net
- Dimensions (cm): 56x58x88-98
- Non Brand Epoxy Resin MortarDeskripsi:KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.atribut:
- Ratio: 5:1
- Mixing Time (minute): >3
- Thickness (mm): 5
- Pot Life (minute): 30 ± 10
- Dextone Hardener & Resinatribut:
- Mixed Color: Cream
- Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
- Mixing Ratio: 1:1
- Heat Resistance (°C): 125
- Final Drying Time (hour): 3
- Initial Dry Time (hour): 1
- Tensile Strength (psi): > 3000
- Milan Coating Epoxy AdhesiveDeskripsi:Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
- Megapoxy PF Part A & BDeskripsi:Megapoxy PF is a rapid set epoxy adhesive which sets in three to five minutes and attains more than half its ultimate strength within 15 minutes of mixing. Megapoxy PF "hardens-as-you-hold-it" for immediate on the spot emergency repairs to tanks, pipes, machinery, concrete structures etc.atribut:
- Mixing Ratio: 1 Part A to 1 Part B by volume
- Mixing: Mix until uniform in colour
- Working Life (minute): 3 at 25°C
- Minimum Application Temperature (°C): 10
- Minimum Cure Time (Hour): 1 at 25°C
- Compressive Strength (MPa): 65.0
- Full Cure Time (hour): 2 at 25°C
- Tensile Bold Strength (MPa): 15.0
- Tensile Strength (MPa): 25.0
- Non Brand CatalystDeskripsi:Katalis digunakan untuk mempercepat proses pengeringan resin.atribut:
- Size (ml): 100
- INDION ResinDeskripsi:Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.atribut:
- Volume (L): 25
- Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
- Operating pH Range: 0 to 14
- Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
- Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
- Resistance to Reducing Agents: Good
- Uniformity Coefficient: max. 1.7
- 3M Resin KitDeskripsi:Completely waterproof the connection of the low voltage cable for power. The connection part can be used for aerial / underground / direct burial. Two-part, room-temperature-curing resin (resin) completely covers the connection, providing insulation, waterproofing and protection. This product conforms to the "extension regulations", and the use of scotch cast makes it possible to omit electrical connection boxes.atribut:
- Overall Length (m): 0.4
- Applicable Voltage (V): 600 or less
- TRUSCO Number: 275-9748
- Damdex Cement Additive MultifungsiDeskripsi:Damdex multifungsi adalah bahan Additif campuran beton yang mempunyai fungsimeningkatkan nilai kuat tekat beton/kekuatan beton hingga 20% dan mempercepat setting pengerasan beton di 14 hari ( lebih cepat 50% disbanding tanpa Additif ). Selain itu Damdex Multifungsidapat juga digunakansebagai Additif campuran semen untuk melapisi beton supaya lebih kedap air, Additif plesteran dan acian, Additif nat keramik, Additif pemasangan keramik, Additif pemasangan keramik di dalam air ( tanpa dilakukan pengurasan air ), pemasangan batu bata, grouting retak beton/dinding, penyumbatan kebocoran air mengalir.
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Non Brand Epoxy Resin Clearatribut:
- Size (g): 500
- Mitutoyo Thread Pitch GagesDeskripsi:The Mitutoyo screw pitch gages are constructed of high-grade stainless steel for reliable and highly accurate thread pitch measurements. Each leaf has the pitch size stamped on it for fast and easy viewing. Locking clamps keep the gages in place while in use or in storage.atribut:
- Units: Inch/Metric
- Range (mm): 0.5-6 / 4-56 TPI
- Number of Leaves: 28 leaves
- Composition of Leaves: 4, 6, 8, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 16, 20, 28, 32, 40, 56 TPI and 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00. 6.00 mm
Daftar Harga resin katalis Terbaru January 2026
| Kimia Market Resin Bening | Rp69.900 |
| Non Brand Resin Merah | Rp47.900 |
| Ichiko Kursi Kantor Zest I Net (Kursi Kerja) | Rp929.900 |
| MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener) | Rp54.900 |
| Non Brand Epoxy Resin Mortar | Rp2.799.900 |
| Dextone Hardener & Resin | Rp97.900 |
| Milan Coating Epoxy Adhesive | Rp289.900 |
| URBAN PLASTIC Plastik Cor | Rp149.900 |
| Megapoxy PF Part A & B | Rp2.299.900 |
| Non Brand Catalyst | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Non%20Brand%20Resin%20Merah/liP108162774-1.jpg)
/p9P108458909-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/MR_LUX%20Epoxy%20(Resin%20%2B%20Hardener)/4vP106943175-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Resin%20Mortar/cmP105469454-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Hardener%20%26%20Resin/P102362239-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Milan%20Coating%20Epoxy%20Adhesive/iaP107159658-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Megapoxy%20PF%20Part%20A%20%26%20B/ioP104701672-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)