Beli resin coating di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Dextone Hardener & Resinatribut:
- Mixed Color: Cream
- Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
- Mixing Ratio: 1:1
- Heat Resistance (°C): 125
- Final Drying Time (hour): 3
- Initial Dry Time (hour): 1
- Tensile Strength (psi): > 3000
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- Dextone Lem Putih (PVAC)Deskripsi:Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
- Dextone Super Glue (Lem)Deskripsi:· Enkapsulasi pelat negatif.
- Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)Deskripsi:Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.atribut:
- Color: Black
- Size (g): 48
- Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
- Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
- BETONMIX Bahan Penguat BetonDeskripsi:Betonmix merupakan cairan berwarna kekuningan yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas adukan beton, sehingga mempermudah pengerjaan dan menghasilkan beton bermutu tinggi. Betonmix mengurangi kebutuhan air tanpa menurunkan slump.
- Fox Lem PVAc Putihatribut:
- Packaging: Bottle
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Dextone Acrilic Sealant TabungDeskripsi:Dextone Acrylic Sealant adalah lem dengan kualitas tinggi di gunakan untuk pemasangan material pada interior dan juga mengisi celah atau sambungan. Memiliki daya reaktif yang baik terhadap berbagai macam material kayu, bata, beton plaster, permukaan cat dan keramik. Dapat di cat kembali setelah kering dan hindari area yang terkena langsung dengan air.atribut:
- Color: White
- Volume (ml): 300
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- LOCTITE Hysol EA E-00CLatribut:
- Size (ml): 50
- NAKI Cat Lantai Epoxy 20kgDeskripsi:Cat lantai dua komponen anti slip dan performa tinggi juga memiliki ketahanan terhadap kimia, abrasi, dan juga benturan.atribut:
- Type of paint: 2 Component Epoxy
- Ratio: 4:1 by Volume (Base : Hardener)
- Application Equipment: Brush, Roller
- Dry Press Time (hour): 12
- Cure Time (days): 6
- Dry Touch Time (hour): 5
- Size (kg): 20
- Texture: Gloss
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
Daftar Harga resin coating Terbaru March 2026
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| Dextone Hardener & Resin | Rp97.900 |
| Dextone Instant Glue | Rp10.900 |
| Dextone Lem Putih (PVAC) | Rp10.900 |
| Dextone Super Glue (Lem) | Rp33.900 |
| Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy) | Rp12.900 |
| BETONMIX Bahan Penguat Beton | Rp41.900 |
| Sanpolac Special Polyester Putty (Dempul) | Rp26.900 |
| Fox Lem PVAc Putih | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Hardener%20%26%20Resin/P102362239-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Dextone%20Lem%20Putih%20(PVAC)/P102037706-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Super%20Glue%20(Lem)/P102037652-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Hobi/Klebermann%20Plastic%20Steel%205%20Minutes%20Epoxy%20(Lem%20Epoxy)/P102128053-1.jpg)

/mzP103203827-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Fox%20Lem%20PVAc%20Putih/P101557762-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Acrilic%20Sealant%20Tabung/koP102037744-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)