Beli resin bahan kimia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NAKAGAWA CHEMICAL Filmatribut:
- Material: Vinyl chloride resin film
- Width (m): 1.01
- Length (m): 2
- Thickness (mm): 0.012
- Solar radiation transmittance rate: 81% (C16), 41% (C714), 67% (C718), 83% (C100), 52% (C17), 51% (C18)
- Purpose of Use: Optimum for blindfolding and designing of window surfaces and partitions.
- Mizuho Chemical Wide Mouth M Bottleatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Specification: Inner stopper not included
- Mizuho Chemical Flat Can 20L, Coloratribut:
- Material: PE (polyethylene)
- Color: Black
- Capacity (L): 20
- Width B (mm): 350
- Scale: Yes
- Height H (mm): 410
- Bore Diameter (ɸ mm): 44x50
- Nozzle: Per
- External Dimensions (Total Width x Depth x Height) mm: 350x170x410
- Inside Diameter A (mm phi): 50
- Depth E (mm): 170
- Handle Width D (mm): 90
- Height C (mm): 370 (up to neck)
- Inner Diameter A1 (phi mm): 44
- Packing: Yes
- Dextone Hardener & Resinatribut:
- Mixed Color: Cream
- Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
- Mixing Ratio: 1:1
- Heat Resistance (°C): 125
- Final Drying Time (hour): 3
- Initial Dry Time (hour): 1
- Tensile Strength (psi): > 3000
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- Non Brand Epoxy Resin MortarDeskripsi:KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.atribut:
- Ratio: 5:1
- Mixing Time (minute): >3
- Thickness (mm): 5
- Pot Life (minute): 30 ± 10
- monotaro Pale Can Plug Opener (Resin Type)Deskripsi:The opening of the pail.atribut:
- Width (mm): 70
- Thickness (mm): 43
- Material: resin
- Overall Length (mm): 220
- IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch CertificateDeskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- TRUSCO Multipurpose Resin Netatribut:
- Width (m): 1
- Purpose of Use: As greening curtains, anti-beast measures, packing materials, shelf fall prevention, a net.
- monotaro Gelas Ukur Kimia Kacaatribut:
- Material: Borosilicate glass 3.3
- Heat Resistance Temperature (°C): 270
- NOVOTEC Ion Exchange ResinDeskripsi:Novotec offers a large range of resins from stock.The high quality resin is available in cartridges, bags, and buckets.Water is used as the dielectric for wire EDM. The main function of the dielectric is to act as an electric insulator to avoid premature discharge.atribut:
- Size (L): 5
- ThreeBond Two Components Epoxy Resin Adhesiveatribut:
- Capacity (g): 200
- Finishing Material: Principal Component: Epoxy Resin
- Working Time: '5mins at 25°C
Daftar Harga resin bahan kimia Terbaru October 2025
NAKAGAWA CHEMICAL Film | Rp1.099.900 |
Mizuho Chemical Wide Mouth M Bottle | Rp17.000 |
Mizuho Chemical Flat Can 20L, Color | Rp409.900 |
Dextone Hardener & Resin | Rp81.000 |
IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp87.000 |
Non Brand Epoxy Resin Mortar | Rp2.799.900 |
Green Leaf Steine Jerigen Kimia | Rp22.000 |
monotaro Pale Can Plug Opener (Resin Type) | Rp75.000 |
IWAKI Gelas Ukur Kimia Silinder Class A dengan Batch Certificate | Rp139.900 |
TRUSCO Multipurpose Resin Net | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)