Beli resin 108 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kimia Market Resin Bening
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Bening
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  2. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  3. Yukalac Resin 157
    Mulai

    Rp15.999.900

    Yukalac Resin 157
    atribut:
    • Size (kg): 225
  4. Non Brand Resin Merah
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Resin Merah
    Deskripsi:
    Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.
    atribut:
    • Form: Liquid
  5. Milan Coating Epoxy Adhesive
    Mulai

    Rp289.900

    Milan Coating Epoxy Adhesive
    Deskripsi:
    Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
  6. Dextone Hardener & Resin
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  7. Megapoxy PF Part A & B
    Mulai

    Rp2.299.900

    Megapoxy PF Part A & B
    Deskripsi:
    Megapoxy PF is a rapid set epoxy adhesive which sets in three to five minutes and attains more than half its ultimate strength within 15 minutes of mixing. Megapoxy PF "hardens-as-you-hold-it" for immediate on the spot emergency repairs to tanks, pipes, machinery, concrete structures etc.
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1 Part A to 1 Part B by volume
    • Mixing: Mix until uniform in colour
    • Working Life (minute): 3 at 25°C
    • Minimum Application Temperature (°C): 10
    • Minimum Cure Time (Hour): 1 at 25°C
    • Compressive Strength (MPa): 65.0
    • Full Cure Time (hour): 2 at 25°C
    • Tensile Bold Strength (MPa): 15.0
    • Tensile Strength (MPa): 25.0
  8. NISO Kabel Duct Curva
    Mulai

    Rp19.900

    NISO Kabel Duct Curva
    Deskripsi:
    Struktur: bawahan ducting dan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
    • Working Temperature (°C): -40 to 80
  9. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.599.900

    DEWALT Table Saw
    atribut:
    • Miter Angle: 450 L and R
    • Bevel Angle: 0 to 450 L
    • Blade Size (mm): 254
    • Max. Cut Depth 90O Bevel (mm): 76.2
    • Input Power (W): 1800
    • Max. Cut Depth 45O Bevel (mm): 63.5
    • Max. Dado Blade Diameter (mm): 152.4
    • Max. Dado Cut Width (mm): 12.7
    • No Load Speed (rpm): 5000
  10. URBAN PLASTIC Plastik Cor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  11. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
  12. Puffin Paint Cat Epoxy Resin
    Mulai

    Rp359.900

    Puffin Paint Cat Epoxy Resin
    Deskripsi:
    Resin epoxy berwarna clear/bening yang dapat diaplikasikan pada casting meja, furniture, marble, gantungan kunci, barang-barang kerajinan, Lapisan lantai dan dinding, lapisan bangunan untuk mencegah tidak mudah korosi, casting (cetakan), perhiasan, coating metal, kayu, plastic, resin, logam dll.
    atribut:
    • Color: Clear Bening
    • Basic Material: Epoxy Polyamine
    • Final Result: Gloss
  13. NISO Wiring Duct PSD
    Mulai

    Rp29.900

    NISO Wiring Duct PSD
    Deskripsi:
    Fungsi: digunakan di tembok, peralatan listrik, kabel, air conditioningStruktur: bawahan ducting dengan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
  14. MERCK Barium Sulfate for White Standard Din 50
    Mulai

    Rp22.999.900

    MERCK Barium Sulfate for White Standard Din 50
    atribut:
    • Packaging: Glass Bottles
    • Quantity/Pack (g): 250
    • CAS number: 7727-43-7
    • EC number: 231-784-4
    • Hill Formula: BaO₄S
    • Chemical formula: BaSO₄
    • HS Code: 2833 27 00
    • Label Types: Non Dangerous/Safe Product
    • Molar Mass (g/mol): 233.39
Daftar Harga resin 108 Terbaru January 2026
Kimia Market Resin BeningRp69.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
Yukalac Resin 157Rp15.999.900
Non Brand Resin MerahRp47.900
MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener)Rp54.900
Milan Coating Epoxy AdhesiveRp289.900
Dextone Hardener & ResinRp97.900
Megapoxy PF Part A & BRp2.299.900
NISO Kabel Duct CurvaRp19.900
DEWALT Table SawRp7.599.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)