Beli radar switch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Water Level Control Switch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Onda Water Level Control Switch
    Deskripsi:
    Mengatur level air dalam tangki penampungan secara otomatis sehingga pemakaian listrik lebih efisien.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
  2. Onda Kran Tembok
    Mulai

    Rp71.900

  3. Onda Kran Tembok CLS
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp97.900

    Onda Kran Tembok CLS
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Weight (g): 300
  4. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  5. Onda Kran Wastafel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    Onda Kran Wastafel
    Deskripsi:
    Kran yang dipakai di wastafel
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  6. Parker Hydraulic Level Switch
    Mulai

    Rp1.599.900

    Parker Hydraulic Level Switch
    atribut:
    • Part Number: JF302T
    • Product Type: Float (STS Floater)
    • Rated Contact Point Capacity: AC250V 10A
    • Usable Control Range (m): 0.18-10
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Usable Temperature Range (°C): 0-120
    • Fluid Use: Liquids
  7. Onda Kran Tembok BC
    Mulai

    Rp44.900

    Onda Kran Tembok BC
    atribut:
    • Material: Chrome
  8. Onda Kran Dapur
    Mulai

    Rp33.900

  9. Onda Floating Valve
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  10. ONDA Exclusive Kran Dapur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    ONDA Exclusive Kran Dapur
    Deskripsi:
    Kran air yang digunakan di dapur.
    atribut:
    • Material: Brass
  11. MADISON Vertical Mount Closed Tank Level Switch
    Mulai

    Rp399.900

    MADISON Vertical Mount Closed Tank Level Switch
    atribut:
    • UNSPSC: 39121531
    • Contact Form: SPST
    • Maximum Voltage (V) : 240
    • Mounting: Vertical Open Tank
  12. DV Water Level Control
    Mulai

    Rp299.900

    DV Water Level Control
    atribut:
    • Function: Floatless Level Switch
    • Voltage Rate (V): 220-240AC
    • Current Rate (A): 5
    • Mounting: Screw
  13. LARKIN Water Level Control
    Mulai

    Rp429.900

    LARKIN Water Level Control
    Deskripsi:
    Water Level Control With LcdSingle PhaseVoltage : 220VMerk : LarkinNote : Water Level Control , Siap Pakai Tidak Perlu Komponen Tambahan Atau Rakitan Tambahan*Jika Berminat Bisa Langsung Menghubungi Kami Langsung Untuk Memastikan Harag Dan Stok Barang Karena Harga Yang Dicantumkan Sewaktu-Waktu Dapat Berubah*
    atribut:
    • Number of Phase: 1P (Single Phase)
    • Input Voltage (V): 220
  14. Fort Water Level Control
    Mulai

    Rp119.900

    Fort Water Level Control
    Deskripsi:
    For 1 water tank
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  15. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp98.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
Daftar Harga radar switch Terbaru March 2026
Onda Water Level Control SwitchRp98.900
Onda Kran TembokRp71.900
Onda Kran Tembok CLSRp97.900
Onda Seal Tape (Seltip)Rp5.900
Onda Kran WastafelRp159.900
Parker Hydraulic Level SwitchRp1.599.900
Fort Water Tank Control Float SwitchRp56.900
Onda Kran Tembok BCRp44.900
Onda Kran DapurRp33.900
Onda Floating ValveRp259.900

Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)