LARKIN Water Level Control

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Number of Phase1P (Single Phase)
Input Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Water Level Control With Lcd
Single Phase
Voltage : 220V
Merk : Larkin

Note : Water Level Control , Siap Pakai Tidak Perlu Komponen Tambahan Atau Rakitan Tambahan

*Jika Berminat Bisa Langsung Menghubungi Kami Langsung Untuk Memastikan Harag Dan Stok Barang Karena Harga Yang Dicantumkan Sewaktu-Waktu Dapat Berubah*

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan