Parker Hydraulic Level Switch

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Part NumberJF302T
Product TypeFloat (STS Floater)
Rated Contact Point CapacityAC250V 10A
Usable Control Range (m)0.18-10
Frequency (Hz)50/60
Usable Temperature Range (°C)0-120
Fluid UseLiquids

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan