Beli qr code di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner Iware BS-R8S merupakan scanner yang dapat membaca Barcode 1 Dimensi (batang/garis) dan 2 Dimensi (QR CODE & PDF 417) seperti yang terdapat pada e-faktur pajak, QR Code pada Sparepart Mobil/Motor, Buku/Majalah.Barcode scanner ini juga dapat membaca barcode atau QR Code/PDF 417 di layer, HP, Tablet, maupun monitor PC dengan tingkat akurasi dan kehandalan yang tinggi. Barcode ini cocok untuk pengunaan sehari2 di supermarket, warehouse, maupun untuk kegiatan2 lainnya.Kelengkapan : - 1 Unit BS-R8S. - 1 Set Stand. - Kabel USB.atribut:
- Interface: USB
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
- Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode scanner ini berfungsi sebagai alat yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Biasa digunakan seorang kasir pada toko atau swalayan saat pelanggan hendak membayar barang belanjaan. Alat ini mampu melakukan scan dengan kecepatan 120/detik dan mampu membaca berbagai jenis barcodeatribut:
- Dimensions (mm): 90x160
- Operating System Compatibility: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
- Laser Type: Pemindai Kode Batang Nirkabel
- Scan Capability (Line/s): 120
- Material: Plastik
- Wave Length: 650+-8 nm Laser Merah
- Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode scanner atau pemindai kode batang ini menggunakan koneksi kabel USB yang Anda dapat colokkan ke laptop atau komputer Anda. Pemindai kode batang ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2D. Performa scanner yang membuat Anda dapat meregistrasi barang dengan lebih efektif dan efisienatribut:
- Dimensions (cm): Sekitar 15.5x6.5x9.6
- Material: Plastik
- Angle of Use (°): 14885
- Cable Length (cm): 150
- Connection: USB A
- Optical Resolution: 640 x 480
- Power (V): DC 5
- Scan Speed (FPS): 30
- DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)atribut:
- Dimensions (cm): 16.6x6.8x10.9
- Color: Black
- Decoding Capability: 1D, 2D, Postal, Stacked, Digital Watermarking
- Current Operating (mA): <200 (@ 12V)
- Current Standby/Idle (mA): <90 (@ 5V), <50 (@ 12V)
- Input Voltage (V): 5 DC
- Ambient Light (lux): 1-100,000
- ESD Protection (kV): 16 (Air Discharge)
- Humidity (%): 0 - 95 (non-Condensing)
- Imager Sensor: 1 Megapixel (1280x800pixels)
- Included Accecories: No
- Included Cables: Unit Only
- Interfaces: USB only
- Light Source: Red Laser 650nm (Aiming), Warm White; Hyper Red LED for Digimarc (Illumination)
- Motion Tolerance: 35 IPS
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- Particulate and Water Sealing: IP52
- Print Contrast Ratio (Minimum): 15%
- Reading Angle (°): ±65 (Pitch), ±360 (Roll (Tilt)), ±65 (Skew (Yaw))
- Storage Temperature (°C): -40 to 70
- Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Wireless Bluetooth (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode scanner ini dapat Anda gunakan dengan bantuan koneksi bluetooth. Anda akan mendapatkan sebuah bluetooth receiver untuk dihubungkan ke laptop atau komputer Anda. Barcode scanner ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2Datribut:
- Dimensions (cm): 7x9x17
- Connection: Bluetooth 4.0
- Material: Plastik
- Zebra Technologies Barcode Scanner Set (Tembakan Harga)Deskripsi:The affordable Symbol LS2208 handheld barcode scanner provides fast, reliable scanning in an ergonomic, lightweight form. The wide working range - from near-contact to 17 inches - makes this device ideal for retail, hospital, education or government settings. Multiple on-board interfaces ensure integration with a variety of host systems.Includes: USB Kit 1 unit LS2208-SR20007R Scanner, CBA-U01-S07ZAR cable,20-61019-02R Stand and SW-6107atribut:
- Scanner Type: Bi-directional
- Voltage and Current: 5 volts +/- 10% at 130 mA typical, 175 mA max
- Light Source: 650 nm visible laser diode
- Scan Rate: 100 scans per second typical
- Decode Capability: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UPC/ EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5
- Solution Barcode Scanner 1D & 2D Bluetooth (Tembakan Harga)Deskripsi:Wireless Bluetooh Barcode Scanner, 650 nm laser diodeatribut:
- Reading Distance (cm): 5-30
- Laser Diode (nm): 650
- System Compability: All Windows, Linux, Android, IOS
- Solution Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode scanner dengan sensor terbaik dikelasnya, ideal untuk penggunaan atau pengaplikasian yang menggunakan teknologi barcode. Solution BS-201 bertipe Wireless Handheld Laser Scanner yang menggunakan 650 nm laser diode. Dengan kecepatan membaca 120 kali/detik serta ketepatan membacanya 0.40-0.825 mm.Barcode scanner ini dapat membaca pada jarak 5-30 cm dengan resolusi 0.10mm (4mil). Untuk menghubungkannya dengan perangkat lain, terdapat port USB 2.0 atau yang kompatibel. Dilengkapi pula dengan Dongle USB yang berfungsi sebagai receiver ketika terhubung secara nirkabel.atribut:
- Distance (m): 30-50
- Interface: USB Port Wifi
- Type: Wireless 2.4G Barcode Scanner
- Laser Diode (nm): 650
- Reading Speed (time/s): 120
- Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
- Reading Distance (cm): 5-30
- Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
- PANDA SCANNER Barcode Scanner 2D Wireless (Tembakan Harga)atribut:
- Image (px): 640x480
- Light Source Aiming (nm): 617
- Depth Of Field (mm): 40-200
- Scan Angle Elevation: angle 65/Tilt angle 30/Declination 55
- HONEYWELL Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)atribut:
- Wireless Range (m): 100
- LED (nm): 650
- Support 2D Code: QR, PDF417, Data Matrix
- Scan Mode: Single Line Scan
- Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner milik Logic QR-80 ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80 ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 5,5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,1397 mm. Barcode Scanner Logic QR-80 menggunakan sensor CMOS dengan resolusi kamera 752*480 yang masih dapat membaca barcode rusak dengan tingkat kerusakan 60%. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80 adalah di layar elektronik, kertas dan plastik. Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat beberapa default mode scan pada Logic QR-80, antara lain, Automatic, dimana laser pembaca akan menyala ketika ada barcode di depannya. Ada juga mode manual scan (trigger) yang harus menekan tombol terlebih dahulu, serta mode Continuous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Dengan tambahan stand untuk dudukan barcode scanner.atribut:
- Type: Handhled Barcode Scanner
- Interface Support: USB
- Drop Test (m): 1.5
- Resolution (mil): ≥ 5.5
- Photo Sensor: CMOS 752x480
- Depth Of Field (mm): 10-400
- Mode Scan: Trigger/Continous
- Scan Rate (scan/s): 300
- IWARE Printer ThermalDeskripsi:Printer Thermal Iware C58Bluetooth merupakan Thermal Receipt Printer yang dirancang untuk pencetakan volume tingkat tinggi. Karena memiliki support interface RJ11, Iware C58Bluetooth sangat cocok digunakan untuk Supermarket, Minimarket, Toko Pecah Belah, Toko Oleh Oleh, Restoran, Apotek, Rumah Sakit, System Antrian, System Perparkiran, Pergudangan dan jenis usaha yang lainnya yang menggunakan POS atau system kasir lainnya. C58Bluetooth menggunakan Kertas thermal yang berukuran 58mmPrinter Thermal Iware C58Bluetooth memberikan kecepatan mencetak hingga 250 mm/detik dengan didukung ketahanan Thermal Headnya yang mampu mencetak hingga panjang 150 km dan pemakaian Auto Cutter hingga 2 juta kali potongPrinter ini mendukung penggunaan OS Windows XP/7,8,8.1 dan LINUX UBUNTU 12.04 32/64 dan UBUNTU 14.04 32/64Kelengkapan : - Unit Printer USB + BLUETOOTH. - Kabel Power. - Kabel USB. - Manual. - 1 Roll Kertas Thermal tester.atribut:
- Print Method: Line Thermal Printing
- IWARE Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Deskripsi:-Wireless Transmitting Distanceindoor 10-50moutdoor 100-150m-Infrared induction distance-Optical Source 650nm Visible red light diode-Image Resolution ≥3.5mil-Minimum Contrast ≥ 30%-Discrete 2 of 5 IATA,RSSvanrians,Codabar,chinese 2 of 5,Interleaved 2/5,-Interleaved 2 of 5, International general dimensional barcodes.-Decoding Speed 100times/s-Barcode Sensitivity Tilt ±65°-Rotate ±42°-Deflection ±60°-Data Interface Port USB-Mechanical and Electric Performance-Indicator Siren and LED light
- PANDA SCANNER Barcode Scanner Omni (Tembakan Harga)Deskripsi:STANDART OMNI SCANNER 20 LINES/GARIS SINAR LASERFeatures:Cable laser scanning plat form parameters (20 lines)Omnidirectional laser scanner is a fast,easy-to-user,friendly,and reliable product with exciting new its 20-line raster omni-directional scan pattern and 1650 scans per second provides the market's fastest 1D decoding rate and motion capable of reading a wide range of bar codes make the scanner suit for variety of everyday processes in retail and other environments.omni-directional barcode scanner FEATURESTop of the range speed and motion tolerance on 1D bar codesPatented sensing software decoding technology,greatly improves the first-pass rate30 degree adjustablekinds of customized availableOmni-directional barcode scanner INDUSTRY-APPLICATIONSRetail-Point of saleCommercial Services:banks,public administration,utilities.
- DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)atribut:
- Dimensions: 16.3x9.1x4.1cm
- Field of View: 56° ±2°
- Light Source: Red LED 610-650nm
- Reading Angle: Pitch: ±65°; Roll (Tilt): ±45° Skew (Yaw): ±70°
- Voltage: 4.75-14 VDC +/-10%
- Ambient Light: 0-120,000 lux
- Included Cables: Scanner Only with Cable
- Interface: Keyboard Wedge /OEM (IBM) USB /RS-232 /USB
- Temperature: Operating: 0 to 50 °C /32 to 122 °F Storage/Transport: -40 to 70 °C /-40 to 158 °F
Daftar Harga qr code Terbaru May 2026
| IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp779.900 |
| PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga) | Rp239.900 |
| PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga) | Rp699.900 |
| HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp1.299.900 |
| Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga) | Rp279.900 |
| Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga) | Rp249.900 |
| DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga) | Rp3.499.900 |
| Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Wireless Bluetooth (Tembakan Harga) | Rp849.900 |
| Deli Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga) | Rp189.900 |
| Zebra Technologies Barcode Scanner Set (Tembakan Harga) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 16/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2mP105931094-3.jpg)
/k3P107024723-11.jpg)
/fxP107025573-1.jpg)
/gyP102093610-7.jpg)
/1wP107927068-1.jpg)
/2eP107927086-1.jpg)
/blP104852417-4.jpg)
/j4P107927688-1.jpg)
/mhP105788809-14.jpg)
/45P102047149-2.jpg)
/03P104668003-3.jpg)
/4bP104668155-2.jpg)
/bcP106856408-1.jpg)
/psP107559928-3.jpg)
/88P103939296-1.jpg)

/dfP108345483-1.jpg)
/r9P107024981-1.jpg)
/P102540332-1.jpg)