IWARE Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)

Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Wireless Transmitting Distance
indoor 10-50m
outdoor 100-150m
-Infrared induction distance
-Optical Source 650nm Visible red light diode
-Image Resolution ≥3.5mil
-Minimum Contrast ≥ 30%
-Discrete 2 of 5 IATA,RSSvanrians,Codabar,chinese 2 of 5,Interleaved 2/5,
-Interleaved 2 of 5, International general dimensional barcodes.
-Decoding Speed 100times/s
-Barcode Sensitivity Tilt ±65°
-Rotate ±42°
-Deflection ±60°
-Data Interface Port USB
-Mechanical and Electric Performance
-Indicator Siren and LED light
Fitur
- Laser teknologi terbaru, membaca semua barcode dengan cepat dan tepat
- Ketahan tombol hingga 5.000.000 x scan
- Material terbaik nyaman dipegang dan kuat, tahan dari kejatuhan hingga 1.2m
- Fungsi Auto Scanning
- Produk Bergaransi Resmi IWARE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan