Beli purified water di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WaterOne Aquadest
    Mulai

    Rp29.900

    WaterOne Aquadest
    Deskripsi:
    Spesifikasi :-PH 5-8-Cloride(Cl)=max 0.4ppm-Electrical resistivity at25C min 0.5-Heavy Metal(as Pb)=max0.01ppm-Nitrate(NO3)=max0.4ppm-Phospat(PO4)=max1.0ppm-Silicate(as SiO2)=max0.01ppm-Sulfate(SO4)=max1.0ppm-Residue after evaporation=max0.0002%-Specific conductance a25C=max2.0-Substances reducing permanganate=pass-Appearance(clear,colorless liquid)
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2428/2016
  2. TRUSCO Purified Water (Pure Water)
    Mulai

    Rp74.900

    TRUSCO Purified Water (Pure Water)
    atribut:
    • Capacity (L): 2
    • Compatible Standards: Equivalent to A2-A3
    • cock: Nothing
  3. AS ONE Purified Water for Industrial Use
    Mulai

    Rp649.900

    AS ONE Purified Water for Industrial Use
    atribut:
    • Size (mm): 300x300x300
    • Expiration Date: 1 year from the manufacturing day
    • Capacity (L): 20
    • Material: Exterior/cardboard, Interior, cap, cock/PE (polyethylene)
    • Package Size (mm): 310x310x300
  4. Sanplatec Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp75.900

    Sanplatec Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    -It is a resin made measuring cylinder which realized transparency equivalent to glass.
    atribut:
    • Material: Polymethacrylstyrene
    • Scale: Yes
  5. PUMA (Otomotif) Water Accu Aquadest (Air Aki Aquadest)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    PUMA (Otomotif) Water Accu Aquadest (Air Aki Aquadest)
    Deskripsi:
    H2O , air murni , purified water atau biasa kita sebut dengan Aquadest adalah air hasil proses penyulingan yang mempunyai kadar mineral sangat kecil dan proses kita lakukan di ruangan khusus maka ke sterilan air terjaga .Air ini dapat di pakai di laboratorium sebagai pelarut bahan kimia , kegiatan medis , pembuatan sabun , kosmetik , jamu , nebulizer , obat-obatan
    atribut:
    • TDS (ppm): 0-3
    • E-Coli: 0
  6. Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

    Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  7. Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  8. Non Brand Akuades
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Akuades
    Deskripsi:
    Aquadest (Aqua Destilata) yaitu air yang dihasilkan dari satu kali proses destilasi/penyulingan, sering disebut air murni.
  9. Solent Maintenance De-Ionised Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    Solent Maintenance De-Ionised Water
    atribut:
    • Part Number: SOL7324250K
  10. Ludwig Schneider Hydrometer
    Mulai

    Rp779.900

    Ludwig Schneider Hydrometer
    atribut:
    • Reference Temperature (°C): 20
  11. AISIN Clutch Cover
    Mulai

    Rp509.900

  12. WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  13. OneMed Water One
    Mulai

    Rp59.900

    OneMed Water One
    Deskripsi:
    t, Micro Filter, Double Ro ( Reverse Osmosis) , EDI dan UV. Semua proses pembuatan dilakukan didalam Clean Room sehingga menjamin tingkat sterilitasnya.Kemurnian air ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Aquadest, Aquabidest dan Aquademin. Dapat digunakan di Laboratorium untuk campuran/pelarut reagent, pembersihan alat Photometer Semi Automatic, Mencuci Kuvet, Sample dan Reagent Probe serta Mixer pada mesin-mesin Full Automatic. Laboratorium yang mengerjakan pemeriksaan Kimia Klinik pasti menggunakan WATER ONE, baik untuk pencampuran reagent, maupun pembersihan alat Photometer.Kualitas air juga sangat menentukan Hasil pemeriksaan Laboratorium. Apabila pembersihan kurang baik maka akan mempengaruhi hasil pemeriksaan pada pasien. Di Indonesia hanya OneMed yang bisa membuat Purified Water dengan Kualitas terbaik.Spesifikasi:-PH 5-8-Cloride(Cl)=max 0.4ppm-Electrical resistivity at25C min 0.5-Heavy Metal(as Pb)=max0.01ppm-Nitrate(NO3)=max0.4ppm-Phospat(PO4)=max1.0ppm-Silicate(as SiO2)=max0.01ppm-Sulfate(SO4)=max1.0ppm-Residue after evaporation=max0.0002%-Specific conductance a25C=max2.0-Substances reducing permanganate=pass-Appearance(clear,colorless liquid)NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2428/2016
    atribut:
    • Appearance: Clear,colorless liquid
    • Ph: 5-8
  14. ABL Aquadest
    Mulai

    Rp149.900

    ABL Aquadest
    atribut:
    • Packaging: Bottle
  15. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  16. Chiyoda Seiki Regulator Oxygen
    Mulai

    Rp1.899.900

    Chiyoda Seiki Regulator Oxygen
    atribut:
    • Maximum Working Inlet Pressure (kgf/cm²): 165
  17. Mega ELBOW 90' A105 NPT 3M G MEG
    Mulai

    Rp129.900

    Mega ELBOW 90' A105 NPT 3M G MEG
    atribut:
    • Material: A105
    • Class: 3000#
Daftar Harga purified water Terbaru March 2026
WaterOne AquadestRp29.900
AS ONE Industrial Purified Water Handy TankRp47.900
TRUSCO Purified Water (Pure Water)Rp74.900
AS ONE Purified Water for Industrial UseRp649.900
PUMA (Otomotif) Water Accu Demineral (Air Aki Demineral)Rp31.900
Sanplatec Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp75.900
PUMA (Otomotif) Water Accu Aquadest (Air Aki Aquadest)Rp14.900
Yuasa Water Accu (Air Aki)Rp9.900
Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)Rp11.900
Non Brand AkuadesRp12.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)