OneMed Alcohol 70% (Alkohol Antiseptik)

Rating:
60% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp10.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Marketing Authorization Number of KEMENKES RI20501900054
Alcohol (%)70
PackagingJerry Can
Volume (ml)5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alkohol 70%_x000D_
- Kadar ethyl alcohol> 70%_x000D_
- Solvent deonized Water_x000D_
- Antiseptik tertua yang memiliki daya bunuh kuman seketika_x000D_
- Kualitas food contact grade, kandungan pengotor rendah, mutu terjamin_x000D_
- Aman digunakan, bahkan untuk bayi_x000D_
- Kemasan botol plastik yang tebal, dan tidak transparan, mengurangi cahaya yang masuk menghindari penguapan alkohol sehingga konsentrasi alkohol tetap stabil, efektifitas tidak berkurang

Ulasan Produk