Beli pump hidrolik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Enerpac Pump Hydraulic Electric Unit (Pompa Udara Hidrolik Pneumatik)Deskripsi:Corded lightweight electric hydraulic pump units are lighter and easier to relocate than other corded units. They connect to a nearby outlet to operate double-acting cylinders and tools.atribut:
- UNSPSC: 40151533
- Charger Input Voltage (V): 115 AC
- Control Pendant Size (ft): 10
- Current (A): 9.5
- Cylinder Compatibility: Single Acting
- Displacement at 100 Psi (cu.inch/minute): 200
- Displacement at 200 Psi (cu.inch/minute): 200
- Displacement at 5000 Psi (cu.inch/minute): 25
- Duty cycle: Intermittent
- Frequency (Hz): 50; 60
- Max. Horsepower (HP): 1/2
- Maximum Sound Level (dBA): 85
- Media Intake Connection Type: NPTF
- Motor Type: Universal
- Nameplate Voltage (V): 115 AC
- KRISBOW Alat Pelubang Busbar Hidrolikatribut:
- Maximum stroke (mm): 22
- Strong Indonesia Hand Stacker 1.5m Hydrolisis (Forklift Stacker Manual)Deskripsi:- Frame handforklift terbuat dari plat besi yang kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Penggerak hidrolis dengan teknologi Jepang- Ergonomis, ringan, dan mudah digunakan (user friendly)atribut:
- Load Center (mm): 400
- Fork Width (mm): 170-720
- Front Wheelbase (mm): 600
- Dimension (LxWxH) (mm): 1360x780x2030
- Maximum Fork Height (mm): 1500
- Type: Hand Stacker
- Koshin Gear Pump For Oil GL Pump GLB SeriesDeskripsi:It has a built-in bypass valve with a relief function, so you can use it with confidence.A fuel transfer pump that can be used from kerosene, light oil, heavy fuel oil A to machine oil.Suitable for pushing up to high places and long-distance transportation.atribut:
- Normal Pressure (MPa): 0.1-0.5
- Motor: 4 Phase
- KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Deskripsi:Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.atribut:
- Type: Stacker
- Item: Stacker
- OPT Hydraulic Punching Toolsatribut:
- Output (t): 12
- Ram Stroke (mm): 25
- Oil Capacity (cc): 40
- Asahi Tools Single Open End Wrench (Kunci Pas)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- HEYCO Single Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:DIN 894 / ISO 3318PH = phosphated (6 – 90 mm)
- NETSUREN Single Open End Wrench (Kunci Pas)atribut:
- Finish Material: Special Steel
- HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Deskripsi:The "C" steel made by special rolling process is selected, the internal and external surfaces are polished, and the connection is made by full welding technology. The solid and durable overall structure will never be deformed;- Leak-proof oil cylinder:The oil cylinder adopts leak-proof design, the piston rod is chrome-plated, and imported seals;- Small volume:The body structure is solid and compact, suitable for passing through standard doors and crowded places;- Free control:The lifting mode can be controlled by the player's handle and foot.atribut:
- Descent Speed (mm/s): Controllable
- Rear Wheel Size (mm): Φ180x50
- Type: Hand Stacker Manual
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Enerpac Hydraulic Hand Pump, 2 SpeedDeskripsi:Enerpac memiliki range produk Hydraulic Hand Pump yang lengkap dengan tekanan dari 13-700 Bar kuat dan teruji biasa digunakan untuk pembangunan gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Pressure Rating 1st Stage (bar): 13
- Pressure Rating 2nd Stage (bar): 700
- Cylinder Compatability: Single-acting
- Maximum Flow Rated Pressure (cm³/stroke): 0.90
- Piston Stroke (mm): 12.7
- Power Source: Manual
- Pump Type : Two Speed
- Valve Operation: Manual
- Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 PsiDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Reduced handle effort and ergonomic grip for less operator fatigue- Vent free reservoir eliminates spills- Quick grip handle allows for easy transport- Integral reservoir over-pressurization protectionatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Pressure Rating 2nd Stage (bar): 700
- Cylinder Compatability: Single-acting
- Power Source: Manual
- Valve Operation: Manual
- Enerpac Hydraulic Cylinder 100 Ton (Double Acting) Hollow PlungerDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Relief valves prevent damage in case of over-pressurization- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- Collar threads enable easy fixturing- Double-acting operation for fast retraction- Nickel-plated, floating center tube increases product life- Hollow plunger allows for both pull and push forces- CR-400 couplers and dust caps included on all models- Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder lifeatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Capacity Class (tonnage): 100
- Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 931
- Cylinder Effective Area Advance (cm²): 133
- Cylinder Effective Area Retract (cm²): 87.4
- Material: Steel
- Plunger Type: Hollow
- Return Type: Double-Acting, Hydraulic Return
- Surface Treatment: Paint
- WEKA Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)atribut:
- Adjustable Width of Fork (mm): 320-680
- Fork Length (mm): 900
- Max Lifting Capacity (m): 1.6
- Overall Height (mm): 2040
- Overall Width (mm): 740
- Type: Hand Stacker
Daftar Harga pump hidrolik Terbaru October 2026
| Kennedy Single Open End Wrench Workshop (Kunci Pas) | Rp23.900 |
| Enerpac Pump Hydraulic Electric Unit (Pompa Udara Hidrolik Pneumatik) | Rp119.999.900 |
| KRISBOW Alat Pelubang Busbar Hidrolik | Rp1.999.900 |
| Strong Indonesia Hand Stacker 1.5m Hydrolisis (Forklift Stacker Manual) | Rp9.699.900 |
| Koshin Gear Pump For Oil GL Pump GLB Series | Rp17.999.900 |
| FATOOLS Single Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp529.900 |
| KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual) | Rp13.999.900 |
| BESTIR Hydraulic Punch Driver | Rp1.999.900 |
| OPT Hydraulic Punching Tools | Rp22.999.900 |
| Asahi Tools Single Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qzP101005971-5.jpg)
/kaP109556730-1.jpg)

/0uP105610030-1.jpg)

/P103078300-1.jpg)
/iuP103951678-3.jpg)


/nvP102018859-12.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/7oP105362276-1.jpg)
/gxP105555609-7.jpg)
/d0P111373468-1.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)


%20Hollow%20Plunger/ddP105575481-1.jpg)
/4oP110900168-1.jpg)
/lkP102946776-17.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)