Beli pump celup di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Waterplus Pompa Celup Air Bersih Otomatis
    Mulai

    Rp719.900

    Waterplus Pompa Celup Air Bersih Otomatis
    Deskripsi:
    Plastic vortex pumps.
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
    • Max. Head (H max) (m): 7.5
    • Outlet Connector (mm): 25
    • Suction (Hs) (m): 0.13
    • Pump Outlet (inch): 1
    • Cable Length (m): 5
    • Max. Capacity (lpm/m³h): 66/4
    • Power P2 (W): 100
    • Weight (kg): 4.5
  2. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  3. Wasser Pompa Celup
    Mulai

    Rp609.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  5. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.899.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  6. York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp1.499.900

    York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  8. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  9. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  10. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  11. York Pump Pompa Celup (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pompa Celup (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  12. ESAB Welding Helmet
    Mulai

    Rp14.999.900

    ESAB Welding Helmet
    Deskripsi:
    Auto-darkening welding helmets have a lens that detects the required welding shade within a range and adjusts as needed for the application. Auto-darkening helmets are generally used when welding types and environments change frequently.
    atribut:
    • UNSPSC: 46181704
    • Battery Chemistry: Lithium Ion
    • Battery Life (hour): 3000
    • Battery Type: Rechargeable
    • Color: Black
    • EN379 Classification: 1/1/1/2
    • Features: Delay Control; Externally Activated Grind Button; Sensitivity Control
    • Grind Mode: Yes
    • Helmet ADF Controls: Analog
    • Helmet Material: Nylon; Polycarbonate
    • Helmet Type: Auto-Darkening
    • Includes: Bandana, Replacement Lense
    • Includes Batteries: Yes
    • Lens Color: Clear
    • Lens Material: Glass
    • Magnification: Yes
    • Manufacturer Part Number: 700000490
    • Number of Arc Sensors: 4
    • Power Source: Battery; Solar
    • Series: Savage A40
    • Standards: ANSI; AS NZS; CE EN379/EN175; CSA Certified
    • Suspension Adjustment Type: Ratchet
    • Switching Speed (s): 7/100
    • Viewing Area (in): 3.93x1.96
    • Welding Light State: 3
    • Welding Shade Designation: W9 to W13
    • includes Electromagnetic Sensor: Yes
  13. SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp249.900

    SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam)
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
  14. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  15. Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortex
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortex
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  16. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  17. KYODO Pompa Celup Air Kotor
    Mulai

    Rp3.899.900

    KYODO Pompa Celup Air Kotor
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Speed Range (rpm): 2860
    • Phase: 3
    • Power (HP): 2
  18. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  19. Taffware Pompa Celup Aquarium
    Mulai

    Rp67.000

    Taffware Pompa Celup Aquarium
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
Daftar Harga pump celup Terbaru October 2025
Waterplus Pompa Celup Air Bersih OtomatisRp719.900
York Pump Pompa CelupRp369.900
Wasser Pompa CelupRp809.900
Wasser Pompa CelupRp609.900
Shimizu Pompa CelupRp569.900
TSURUMI PUMP Pompa CelupRp3.899.900
York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)Rp1.499.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900
Wasser Jet Pump for Deep WellRp1.799.900
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900

Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)