Beli pull handle stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Duroe Pull HandleDeskripsi:Duroe Pull Handle DR-ROPH 30RP 450Durability Test 200.000 Cycles - EN 12209:2003ID : 15275atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- MONROE PMP Handle and Pullatribut:
- UNSPSC: 31162801
- Load Rated (Y/N): N
- Yane Cabinet & Furniture Pull Handle ORB Zinc AlloyDeskripsi:Handle / Tarikan merupakan salah satu bagian dari laci dan pintu ( Pintu lemari, pintu rumah, pintu laci, maupun pintu kaca). Terbuat dari material stainless steel / besi, kayu maupun plastik dengan bentuk, motif, serta warna yang bervariasi. Handle tidak hanya berfungsi sebagai tarikan saja, tetapi juga mempunyai fungsi untuk memberi nilai tambah yang menonjolkan keserasian, keseimbangan, dan nilai estetik (keindahan) dari suatu produk furnitur.atribut:
- Material: Zinc Alloy
- Color: Orb
- Woodone Integra Indonesia Pintu Kayu Engineering WESTWOOD SeriesDeskripsi:Product interior diperuntukkan di dalam ruangan indoor/internalSpesifikasi: FJL Hardwood, Honeycomb, HDF Door Skin Unfinishedatribut:
- Thickness (mm): 36
- Paloma Italy Tarikan Gagang Pintu - Pull Handleatribut:
- Material: Stainless Steel Tube High Quality Grade SUS 304
- Sherlock Pull Handle SUS 304atribut:
- Material: SUS 304
- OMRON General Purpose Relays, Built-in LED Indicator Type (MY4N)Deskripsi:General Purpose Relays, Built-in LED indicator type, Plug-in terminal, 4 Poles, Coil Ratings 24 VDC
- Yane Cabinet & Furniture Pull Handle SN Zinc Alloyatribut:
- Material: Zinc Alloy
- Color: SN
- Dekkson Pull Plate HandleDeskripsi:Produk yang digunakan untuk pintu tunggal ataupun ganda, dengan sistem roller lacthatribut:
- Tipe: SP003HDL
- Material: Sus304
- Finishing: SSS
- Dimensions (mm): 100x300
- HAFELE Gagang Tambahan untuk 2 Daun Pintuatribut:
- Height (mm): 1200
- Nissa Chain Handleatribut:
- Material: Zinc die cast, Surface treatment:Chrome-plated finish
- Set Contents: Mounting screw:4 3.1 x 20mm
- Accessories: Mounting Screw: 3.1 x 20mm 4 Piece
- Woodone Integra Indonesia Pintu Kayu Engineering UBUD SeriesDeskripsi:Product interior diperuntukkan di dalam ruangan indoor/internalSpesifikasi: FJL Hardwood, Honeycomb, HDF Door Skin Unfinishedatribut:
- Color: PU Dark Mahogany
- Thickness (mm): 36
- Nobleza Pull Handle Prime Series (Gagang Tarikan Pintu/Door Handle)atribut:
- Length (cm): 60
- Material: Stainless
- Dekkson Patch FittingDeskripsi:Patch fitting for lower-outer side of glass door, connected with the floor hinge. Certified by PSB Singaporeatribut:
- Material: SUS 304
- Finishing: PSS
Daftar Harga pull handle stainless steel Terbaru March 2026
| Duroe Pull Handle | Rp219.900 |
| MONROE PMP Handle and Pull | Rp78.900 |
| Yane Cabinet & Furniture Pull Handle ORB Zinc Alloy | Rp32.900 |
| Woodone Integra Indonesia Pintu Kayu Engineering WESTWOOD Series | Rp1.699.900 |
| Paloma Italy Tarikan Gagang Pintu - Pull Handle | Rp1.999.900 |
| Paloma Pull Handle | Rp339.900 |
| Sherlock Pull Handle SUS 304 | Rp199.900 |
| Nobleza Gagang Pintu | Rp38.900 |
| Nobleza Door Pull Handle | Rp229.900 |
| SOLID HARDWARE Pull Handle | Rp50.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Duroe%20Pull%20Handle/13P109299039-1.jpg)
/MONROE%20PMP%20Handle%20and%20Pull/j7P109569691-11.jpg)




/Sherlock%20Pull%20Handle%20SUS%20304/qxP111339969-1.jpg)

/Nobleza%20Door%20Pull%20Handle/87P112154295-23.jpg)

/3nP102127131-2.jpg)


/Kawajun%20Door%20Pull%20Handle/i8P111356656-1.jpg)



/Nobleza%20Pull%20Handle%20Prime%20Series%20(Gagang%20Tarikan%20Pintu%2FDoor%20Handle)/maP105778802-1.jpg)

/Delile%20Pull%20Handle/99P111114333-1.jpg)