MONROE PMP Load-Rated Pull Handle (Gagang Tarik Pintu)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp929.900
Spesifikasi
UNSPSC31162801
Load Rated (Y/N)Y

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Load-rated standard U-shaped pull handles, also called U-handles, provide firm, full-hand grips for pulling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pull Handle Load Rated (Y/N) Y Mounting Type Threaded Holes Material Aluminum Finish Powder Coated Mounting Hole Center to Center 3 15/16 in Projection 1 55/64 in Grip Dia 33/64 in Screw Size M6 Load Capacity 899 lb Thread Depth 7/16 in Color Black Grip Height 51/64 in Hardware Not Included Product Type Pull Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan