MONROE PMP Door Pull Handle (Pegangan dan Tarikan Pintu)

Sebelum PPN:
Rp81.900 - Rp619.900
Spesifikasi
UNSPSC31162801
Load Rated (Y/N)N

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pull Handle Load Rated (Y/N) N Mounting Type Threaded Holes Material Aluminum Finish Matte Mounting Hole Center to Center 3 in Projection 1 5/16 in Grip Dia 5/16 in Screw Size 8-32 Thread Depth 1/2 in Color Silver Hardware Included Product Type Pull Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait