Beli proyektor projector mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Anker Nebula Proyektor Mini Apollo EUDeskripsi:Anker Nebula Proyektor Mini Wi-Fi200 Lumens ANSI PortabelSpeaker 6WProyektor FilmFoto 100 InchPemutaran Video 4 JamApa yang ada di dalam kotak:-Nebula Apollo-Adaptor daya-Remote control dengan baterai-Quick start guide dan Safety instructions.atribut:
- Color: Black
- Dimensions (inch): 5.2x2.6x2.6
- Resolution: 854x480
- Brightness (lumens): 200 ANSI
- Lamp Lifetime (hour): 30000
- Ratio: 16:9
- CPU: Chipset Quad Core A7 Smartphone
- Focus Adjustment: Manual
- GPU: Adreno 304
- Play Time (hour): 4
- RAM: 1GB DDR3
- ROM: 8GB eMMC.
- Anker Nebula Proyektor Mini Capsule ProDeskripsi:Nebula Capsule pro, by Anker, Smart Wi-Fi Mini Projector, Black, 150 ANSI Lumen Portable Projector, 360 Speaker, Movie Projector, 5200mAh and 4-Hour Video Playtime, OutdoorTonton Di Mana SajaKejernihan dan Kontras yang Luar Biasa: Algoritme IntelliBright DLP yang canggih menghasilkan gambar yang sangat terang (150 ANSI lumens), gambar yang hidup hingga ukuran 100 inci.Direkomendasikan untuk digunakan di lingkungan redup.360 Speaker: Dilengkapi dengan speaker omnidirectional yang kuat untuk mengeluarkan suara ke segala arahSuper Portabel:Bodi aluminium yang mulus memastikan daya tahan yang lebih baik dan berat yang hanya 15 oz untuk dengan mudah pergi kemanapun Anda pergiAndroid 7.1:Jalankan aplikasi streaming dan media dengan sempurna. Tampilkan konten Netflix, Youtube, dan lainnya dengan mulus untuk hiburan tanpa akhirCATATAN: Konten berhak cipta dari Hulu, Netflix, dan layanan serupa TIDAK DAPAT dicerminkan atau di-screencast. Unduh dan gunakan aplikasi secara langsung melalui Capsule untuk melihat konten berhak cipta dari penyedia ini. Chromecast tidak didukungatribut:
- Color: Black
- Dimensions (inch): 2.68x2.68x4.72
- Bluetooth: 4.0
- BenQ ProyektorDeskripsi:Projector for Small Meeting Room/Classroom
- New Projector Proyektoratribut:
- Projector System: LED lamps, 5.8inch LCD Panel
- Native Resolution: Native 1280x800, support 1080P
- Contrast Ratio: 2000:1
- Aspect Ratio: 16:9 & 4:3
- Keystone: ±15 degree Physical Correction
- Image Flip: 360 degree flip
- Lamp Life (hour): 30000
- Language: Eng/Fre/Spa/Port/Ara/Chinese,total 23 languages
- Lens Type: Manual Focus
- Noise (dB): < 25
- Picture Size (inch): 60-100
- Power Consumption Total Power (W): 200
- ViewSonic Mini Projector With Harman Kardon® SpeakerDeskripsi:The ViewSonic M1+_G2 is an iF award-winning, ultra-portable LED projector that can deliver a convenient, enjoyable entertainment experience anywhere it goes. With a built-in battery, a LED light source with up to 30,000 hours of lifespan, all packaged into less than 1 kg, the M1+_G2 can deliver years of multimedia entertainment wherever it goes-from room to room, both inside and outdoors. Its smart stand enables simple 360-degree setup, while doubling as a lens cover. Once the lens is uncovered, the projector automatically powers on to full brightness for instant entertainment. Stereo Harman Kardon speakers provide room-filling sound for an amplified experience, while more flexible audio needs can be realized via Bluetooth. Integrated Wi-Fi connectivity makes streaming easier than ever-both wireless casting from smart devices and built-in content streaming are possible.Smart Wi-Fi & Bluetooth connectivity360° Smart stand that allows for ceiling projectionIntegrated stereo Harman Kardon speakersCinema SuperColor+™ Technology with 125% Rec.709Advanced LED light source with a 30,000-hour lifespanUp to 6 hours of battery lifeatribut:
- Tech: DLP
- Contrass Ratio: 120000 : 1
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Language: English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
- Cable Length (m): 1
- Light Source: LED
- Anker Nebula Proyektor Mini Astroatribut:
- Color: White
- Dimensions (inch): 3.6x3.2x3.5
- Resolution: 854x480
- Brightness (lumens): 100 ANSI
- Lamp Lifetime (hour): 30000
- Ratio: 16:9
- CPU: Chipset Smartphone Quad Core A7
- Fan Noise Level (dB): <30
- Focus Adjustment: Manual
- GPU: Adreno 304
- OS: Android 7.1
- Play Time (hour): 2.5
- RAM: 1GB DDR3
- ROM: 8GB eMMC.
- Anker Nebula Proyektor Mini 4K Streaming DongleDeskripsi:NEBULA 4K Streaming Dongle dengan HDR, Didukung oleh Android TV, 7000+ Aplikasi, Kompatibel dengan Google Assistant dan Chromecast, Mendukung Dolby Digital Plus, Plug-in Smart TV dengan RAM 2GB dan Penyimpanan ROM 8GBTentang barang iniStreaming di Aplikasi Apa Pun: Lebih dari 7.000 pilihan memudahkan streaming konten favorit Anda, termasuk acara di Netflix, HBO Max, dan Disney Plus.Lihat Setiap Detail Menakjubkan: Resolusi 4K dan HDR memperkaya film Anda dengan warna yang menerangi ruangan dan kualitas gambar yang membuat Anda benar-benar terpikat.Mendengar Suara Menjadi Hidup: Dolby Digital Plus memastikan telinga Anda sama senangnya dengan mata Anda dengan bunyi gedebuk dan bisikan yang begitu dekat sehingga Anda bisa merasakannya.Oke Google, Berhasil: Dongle Streaming Nebula 4K diaktifkan dengan suara dengan Asisten Google dan kompatibel dengan Chromecast, artinya Anda dapat memutar konten dari perangkat Android apa pun.Dongle Streaming Nebula 4K kompatibel dengan semua proyektor Nebula.Format video H.265 10-bit 4K2K@75fps, VP9 4K2K @75fps, AVS2-P2 hingga 4K2K@75fps, H.264 AVC 4K2K@30fps, MPEG1/2/4 ASP, WMV /VC-1, AVS+, RealVideo8/9/10 dan format video lainnyaFormat audio MPEG1/2/4, MVC, MP3, WMA/WMA Pro, FLAC, OGG (AC3, Dolby Digital Plus), dan format audio lainnyaJaringan Wi-Fi Wi-Fi 2.4G / 5.0GHz 802.11 a / b / g / n / acatribut:
- Dimensions (inch): 2.2x2.2x0.59
- Input (V/A): 5/1.5
- CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53 hingga 2GHz (DVFS)
- OS: Android Android 10.0
- Output: Video HDMI 2.0
- Bluerooth Version: Version 5.0
- Power Consumption (W): <4
- Temperature Range (°C): 0-40
- ViewSonic ViewboardDeskripsi:For teachers in the modern classroom, the ViewBoard® IFP50 series has the most intuitive interactive interface. It keeps continuous interaction within the first vision area and keeps everything within comfortable reach. Additionally, it is an eye-care certified display with low blue light and flicker-free at all brightness levels. The ViewBoard® IFP50 series further stands out with synchronous writing performance. You can write smoothly, with the pen that serves as an extension of your fingertips, and simultaneously with the equipped dual pens of different colors and thicknesses. The native built-in whiteboarding tool, myViewBoard®, further helps visualize your ideas with ease. The ViewBoard® IFP50 series is further complimented by wireless content sharing. Students can share their screens to the ViewBoard and vice versa with the built-in ViewBoard® Cast app. It is not limited to one-on-one presentation either. Teachers can advance to do group activities with the 4-way split-screen display. Whether you’ve experienced good or lackluster classroom interaction in the digital whiteboarding world, the ViewBoard® IFP50 series will now allow you to work effortlessly in the classroom.
- Epson Projector 3 LCDDeskripsi:Create engaging classroom displays with the dynamic EB-X51 projector. Offering advanced 3LCD technology, this ultra bright projector delivers eye-catching, 3,800-lumen displays with native XGA resolution. Designed to enhance in-class collaboration, the EB-X51 projects from smart devices and laptops, and features a built-in Moderator function that allows up to 50 users to connect to the display simultaneously 3(using iprojection). Built to last, this durable projector provides a long lamp life of up to 12,000 hours in ECO Mode, plus HDMI connectivity and convenient positioning flexibility for easy projection from anywhere in the classroom.3,800 lumens of color and white brightness*Native XGA resolution and 4:3 performanceLong lamp life up to 12,000 hours in ECO ModeBuilt-in Moderator function** for easy sharing using iProjectionAdvanced network connectivity*Colour brightness (colour light output) and white brightness (white light output) will vary depending on usage conditions. Colour light output measured in accordance with IDMS 15:4; white light output measured in accordance with ISO 21118.**When used in the general office environment (the amount of floating dust: 0.04 - 0.2 mg/m3 ). Based on the Epson’s in-house test resultsatribut:
- Power Supply Voltage (V) AC: 100-240
- Brightness White Light Output (Normal/Eco) (lm): 3800
- Brightness Colour Light Output (lm): 3800
- Contrast Ratio: 16.000:1
- Connectivity USB Interface: USB Type A: 1 (For Wireless LAN, Firmware Update, Copy OSD Settings); USB Type B: 1 (For Firmware Update, Copy OSD Settings)
- Connectivity Network: Wireless Optional (ELPAP11)
- Lightsource Life (hour): 6.000/12.000
- Lightsource Type: 210W UHE
- Projection Technology: RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)
- Start-Up Period (s): Up to 6
- Warm-up Time (s): 30
- NEBULA ProjectorDeskripsi:Model Number: D2323Color: BlackNote: Specifications and design are subject to change without notice.Dedicated App: Nebula Connect for Android and iOSMovie Playtime: up to 3 hours in battery mode, up to 1.5 hours in standard modeMusic Playtime: 30 Hours in Bluetooth Speaker ModeCharging Time: 3 HoursWhat's In The BoxNebula Mars II Pro, power adapter and power cord, quick start guide, remote control and battery, 12-month warranty, and our friendly customer service.Lihat Lebih Sedikitatribut:
- Dimensions (inch): 7x4.8x5.43
- Display Technology (inch): 0.3 DLP
- Resolution: 1280x720 (HD)
- Brightness (ANSI Lumens): 500
- Aspect Ratio: 16:9
- Battery: 12, 500mAh / 3.85V
- Bluetooth: BT4.0 Dual Mode / A2DP
- CPU: Quad-Core A7
- Control: Physical Buttons
- DC-IN (V-A): 19-3
- Fan (dB): <32
- Focus Adjustment: Automatic
- Frequency (GHz): 2.4 / 5
- HDMI: HDMI 1.4
- Keystone Correction: Horizontal and Vertical 40
- Lamp Life (hour): 30
- Offset: 1
- Throw Ratio: 100 in at 8.73 ft; 80 in at 6.99 ft; 60 in at 5.22 ft; 40 in at 3.48 ft
- USB: USB 2.0
- speaker: Speakers Dual 10W
- Panasonic Fast and Flexible Portable Projectors with Long-Life LampDeskripsi:- Ease Wireless Projection by Optional Modul. Simply inserting the optional ET-WML100 Wireless Module into the USB port on the projector enables easy wireless projection from Windows PCs, iOS devices, or Android devices on which the proper freeware is installed. - Presenter Light for Windows PCs. Pictures, videos, and any documents including PDF files/Power Point files, whatever are displayed on the PC screen can be projected. The images from up to four PCs can be projected simultaneously. - VueMagic Pro* for iOS/Android Devices. Pictures, some documents including PDF files can be projected. Live camera mode/Annotate mode can be used. The images from up to four devices can be projected simultaneously. * VueMagic Pro is a product of Pixelworks, Inc. For detailed information, refer to the following website. - Memory Viewer Function. In addition to JPEG/BMP image and text files, PDF files can be projected by simply inserting a USB memory device containing the data into the USB memory port. Now you can start your presentation without having to connect to a computer. - USB Display Function for Easy Projection Using a USB Cable. USB Display outputs images and sounds from the computer without the need to install any software. Simply connect* to the USB port with a single USB cable and start your presentation. * The first time a USB cable is connected, a USB driver must be installed. - Equipped with an HDMI Input Terminal and Abundant Interfaces. Extensive interfaces include an HDMI input terminal, 2 sets of computer (RGB) input terminals, a monitor (RGB) output terminal, a wired LAN terminal, and a serial (RS-232C) terminal for external control. These features support a wide range of system architectures for portable or ceiling-mounted use. - A Wide Variety of Functions for Easy Setup. Auto Input Signal Search. The Auto Input Signal Search function automatically detects the input signal and selects the input channel based on the signal. This function lets you start a presentation without any complicated setup required. Real-Time Keystone Correction. With Real-Time Keystone Correction, the projector automatically senses if you adjust its angle (in the vertical direction) during operation and instantly makes whatever keystone correction is necessary for optimal viewing. Color-board and Blackboard (Green) modes adjust the colors to provide high-quality projection possible in rooms that don’t have a screen. - 10-Watt Speaker Enables Audio Playback Directly from the Projector. These portable projectors feature high-output 10-watt speaker that produces a high sound volume without requiring external speakers.atribut:
- Technology: LCD
- Savello Kursi Kerja Modern Omega G Fabric (Kursi Kantor)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Fabric
- Upholstery: Ateja/Equal
- Mechanism: Tilting Mechanism
- Footbase: Nylon
- Castor: Nylon Ex Import
- Seat Cover Material: Polypropylene
- Armrest Material: Polypropylene
- PROLiNK Laser Pointer Wireless PresenterDeskripsi:General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degreeatribut:
- Battery: 2 x AAA 1.5V
- TRICO Oiler and ReservoirDeskripsi:These SST expansion chambers are designed to prevent pressure increases in closed systems. Protect the integrity of your closed systems: the SST expansion chamber helps to prevent the exchange of air from the chamber to the surrounding atmosphere. Chambers prevent contamination ingression to help lubricants stay cleaner for longer life and improved performance.
Daftar Harga proyektor projector mini Terbaru January 2026
| Anker Nebula Proyektor Mini Apollo EU | Rp6.999.900 |
| Anker Nebula Proyektor Mini Capsule Pro | Rp5.099.900 |
| BenQ Proyektor | Rp5.399.900 |
| Epson Proyektor | Rp6.399.900 |
| New Projector Proyektor | Rp3.499.900 |
| ViewSonic Mini Projector With Harman Kardon® Speaker | Rp6.699.900 |
| Anker Nebula Proyektor Mini Astro | Rp5.099.900 |
| ViewSonic Business Projector | Rp5.299.900 |
| Anker Nebula Proyektor Mini 4K Streaming Dongle | Rp1.299.900 |
| ViewSonic Viewboard | Rp67.999.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/9xP105216357-1.jpg)


/lkP103240776-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/TRICO%20Oiler%20and%20Reservoir/oeP109582878-1.jpg)