New Projector Projector (Proyektor)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp8.199.900
Spesifikasi
Projector SystemLED lamps, 5.8inch LCD Panel
Native ResolutionNative 1280x800, support 1080P
Contrast Ratio2000:1
Aspect Ratio16:9 & 4:3
Keystone±15 degree Physical Correction
Image Flip360 degree flip
Lamp Life (hour)30000
LanguageEng/Fre/Spa/Port/Ara/Chinese,total 23 languages
Lens TypeManual Focus
Noise (dB)< 25
Picture Size (inch)60-100
Power Consumption Total Power (W)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan