Beli produk sensi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SENSI Underpads
    22%
    Mulai

    Rp34.900

    SENSI Underpads
    Deskripsi:
    Arista's new line of underpads offer a quick and easy super absorbent surface that can be used in a variety of situations in around the hospital and wards, from procedures to incontinence use.
    atribut:
    • Size: L
    • Dimension: 600x90 mm (WxL)
    • Material: Non woven (top sheet), PE film (back sheet), Upper tissue carrier, cellulose wood pulp, super absorbent, lower tissue carrier (middle layer)
    • Logistic Size: 31x23x9cm
  2. Joyko Name Tag (Tali ID Card)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

  3. OneMed Underpad (Perlak Sekali Pakai)
    Mulai

    Rp38.900

    OneMed Underpad (Perlak Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Deskripsi Underpad 60x60cm Onemed Pak Isi 10 LembarPerlak Underpad Non Woven merk OneMed untuk bayi dan anak digunakan sebagai alas agar tidak merembes kemana-manaTebal 80 grKeunggulan Alas perlak underpad u -pad Onemed:- Bahan mudah menyerap air dan tidak merembes keluar- Terbuat dari bahan halus sehingga nyaman untuk digunakan- Praktis untuk dibawa kemana-mana- Terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah sobek
  4. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  5. Joyko Jam Alarm
    Mulai

    Rp78.900

    Joyko Jam Alarm
    Deskripsi:
    Jam Beker Dering Digital Alarm Clock Joyko ALCL-602D
  6. Joyko Kuas Lukis BR-10
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp30.900

    Joyko Kuas Lukis BR-10
    Deskripsi:
    Brush Kuas Cat Air Lukis Acrylic Joyko BR-10-3
    atribut:
    • Color: Hitam Kombinasi Emas
    • Length (cm): ±17.7
  7. SOS Karbol Wangi Jerry Can
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp60.900

    SOS Karbol Wangi Jerry Can
    atribut:
    • Packaging: Jerry Can
    • Cleaner Form: Liquid
  8. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

  9. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  10. OTO Underpad
    15%
    Mulai

    Rp33.900

    OTO Underpad
    Deskripsi:
    Underpads atau perlak pakai buang diproduksi dengan teknologi modern. Higienis, praktis, ekonomis, lapisan permukaan lembut dan tahan bocor. Berfungsi untuk menyerap urine/darah/cairan lainnya.Underpads ini banyak digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai pengalas/perlak yang sekali pakai langsung buang, bisa juga digunakan pengalas ibu yang sedang bersalin untuk menampung darah dan cairan ketuban.
    atribut:
    • Size (cm): ±60x90
  11. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

  12. DIAPRO Value Underpad
    Mulai

    Rp34.900

    DIAPRO Value Underpad
    Deskripsi:
    Diapro Underpad, popok alas untuk penggunaan di Rumah Sakit dan di Rumah, dengan Lapisan Extra Penyerapan Cairan super Absorbent Polymer (SAP).3x Lebih Kering3x Lebih Nyaman
    atribut:
    • Size (cm): 60x90
    • Color: Green
    • Material: Non Woven
  13. OneMed Underpad for PET
    Mulai

    Rp47.900

    OneMed Underpad for PET
    Deskripsi:
    Digunakan sebagai perlak kencing untuk hewan.Latihan agar hewan tidak kencing dan poop sembarangan.Sebagai alas kandang.Tatakan untuk hewan melahirkan.
    atribut:
    • Size (cm): 60x60
  14. Joyko Gel Ink Pen (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  15. Sakagami Hydraulic Seal NMY Type (Sil Hidrolik)
    Mulai

    Rp19.900

    Sakagami Hydraulic Seal NMY Type (Sil Hidrolik)
    Deskripsi:
    NMY-rod packings are U-packings with small cross section. NMY-rod packings are interchangeable with O-rings specified by JIS B2401 P line. NMY-Packings provide much more stable sealing performance with excellent wear resistance over O-Rings.Remarks- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.- Consider adopting divided grooves if one-piece groove is technically adverse.
    atribut:
    • Material: NBR (RN906)
    • Pressure (MPa): 14
    • Temperature Range (°C): -10 to 80
    • Maximum Speed (m/s): 0.5
  16. Sidomuncul Tolak Angin Herbal
    Rating:
    99% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp21.900

  17. SENSI Surepads
    Mulai

    Rp45.900

    SENSI Surepads
    Deskripsi:
    SENSI SUREPAD adalah perlak penyerap sekali-pakai (Disposable Absorbent Underpad) yang dapat menyerap cairan.Dipakai sebagai alas untuk melindungi tempat tidur, kursi, meja, lantai atau area tertentu dari kotoran dan cairan.Fitur: anti bocor, penyerap cairan super, anti lembes, cegah bau tidak sedap.Sertifikasi : KEMENKES RI AKD 10903510105, ISO 9001, ISO 13485, HALAL MUI
    atribut:
    • Size: L
    • Dimensions (cm): 60 x 90
  18. KLENCO Upgholstery Carpet Cleaners (Mesin Pembersih Upholsteri)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KLENCO Upgholstery Carpet Cleaners (Mesin Pembersih Upholsteri)
    Deskripsi:
    TYPHOON spray extraction cleaners provide gentle but effective cleaning of carpet and textile upholstery. These machines work by spraying cleaning solution into the carpet to loosen the dirt and then vacuuming away the dirty solution all in a single pass. Extraction cleaning with a good detergent revives fabric pile, restores colours, eliminates dirt & bacteria and extends textile life
    atribut:
    • Recovery Tank (L): 15
    • Solutions Tank (L): 15
    • Power Rating (W): 1200
    • Dimensions (cm): 41X40X64
  19. NICHIFU Water Proof Type Pin Terminal
    Mulai

    Rp759.900

    NICHIFU Water Proof Type Pin Terminal
    atribut:
    • Compatible Tool: NH-64 (Nichifu exclusive tool)
    • Finishing Material: Insulator: Nylon
Daftar Harga produk sensi Terbaru October 2026
SENSI UnderpadsRp34.900
Joyko Name Tag (Tali ID Card)Rp3.900
OneMed Underpad (Perlak Sekali Pakai)Rp38.900
SENSI Masker Earloop Bebas LatexRp109.900
Joyko Jam AlarmRp78.900
Joyko Kuas Lukis BR-10Rp30.900
SOS Karbol Wangi Jerry CanRp60.900
Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)Rp11.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900
OTO UnderpadRp33.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)