Sakagami Hydraulic Seal NMY Type (Sil Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp19.900 - Rp28.900
Spesifikasi
MaterialNBR (RN906)
Pressure (MPa)14
Temperature Range (°C)-10 to 80
Maximum Speed (m/s)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NMY-rod packings are U-packings with small cross section.

NMY-rod packings are interchangeable with O-rings specified by JIS B2401 P line.

NMY-Packings provide much more stable sealing performance with excellent wear resistance over O-Rings.

Remarks
- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.
- Consider adopting divided grooves if one-piece groove is technically adverse.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan