Beli produk jbl speaker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Active Speaker Wooden Walnut Design
    Mulai

    Rp769.900

    Sharp Active Speaker Wooden Walnut Design
    atribut:
    • Speaker Type: 2-way speaker system
    • Amplifier System: No
    • Bass: Yes
    • Treble: Yes
    • Mic Control: Mic Volume, ECHO
    • Model : Active Speaker Wooden Walnut Design
    • Power Supply (V-Hz): AC 220-50/60
    • Tweeter (inch): 1
  2. Sanken Speaker
    Mulai

    Rp999.900

    Sanken Speaker
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken SMM-1000BU merupakan speaker aktif stereo dengan teknologi bluetooth, memudahkan memutar lagu kesukaan dan dapat diputar tanpa harus menghubungkan kabel
    atribut:
    • Input Audio: Radio / USB / MMC Card / Bluetooth
    • Frequency (Hz): 40-20
    • AC Input (V/Hz): 220-240/50
    • In Package: None
  3. Anker Speaker
    Mulai

    Rp1.099.900

    Anker Speaker
    Deskripsi:
    Ditingkatkan, Anker Soundcore Boost Bluetooth Speaker dengan Suara Seimbang, BassUp, Waktu Putar 12 Jam, USB-C, IPX7 Tahan Air, Speaker Nirkabel dengan EQ yang Dapat Disesuaikan melalui Aplikasi, Pemasangan Stereo Nirkabel
  4. TOA Subwoofer System
    Mulai

    Rp6.299.900

    TOA Subwoofer System
    Deskripsi:
    The Z-120BFB is a compact, indoor-use subwoofer system employing a high-power 30 cm (12") woofer. It is designed for use in conjunction with TOA's Z-5-HX2 series or other full range speakers, and is particularly ideal for reproducing dynamic low-frequency sound for both permanent and temporary installations.
    atribut:
    • Impedance (ohm): 8
  5. JBL Partybox 310 Speaker
    Mulai

    Rp9.499.900

    JBL Partybox 310 Speaker
    Deskripsi:
    Maksimalkan pesta karaoke Anda dengan JBL PartyBox 310. Mesin hiburan bergerak ini didesain untuk tampil di mana saja dan ke mana pun musik membawa Anda. Mik terpasang dan input gitar, begitu sempurna untuk pertunjukan langsung, dilengkapi dengan pertunjukan lampu yang dinamis, efek vokal keren, dan suara khas JBL berdaya 240 watt membuat Anda terlihat dan terdengar bak bintang rock pujaan. Dengan konektivitas Bluetooth dan daya tahan baterai 18 jam, opsi hiburan yang tak terbatas. Hidupkan suasana pesta dengan JBL PartyBox 310.
    atribut:
    • Dynamic Frequency Response (Hz): 45 - 20K (-6 dB)
    • Dimensions (cm): 32.6x68.8x36.8
    • Bluetooth: v5.1
    • Bluetooth Profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
    • Output Power (W): 240
  6. Polytron Professional Active Speaker
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  7. auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    Mulai

    Rp4.399.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
  8. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth
    Mulai

    Rp2.099.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  9. CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)
    Mulai

    Rp7.099.900

    CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
  10. Polytron Portable Speaker
    Mulai

    Rp2.799.900

    Polytron Portable Speaker
    Deskripsi:
    Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
  11. North Bayou Standing Bracket
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.899.900

    North Bayou Standing Bracket
    Deskripsi:
    Kelebihan product North bayou Original :-Bracket TV kualitas terbaik dunia.-Material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coating dengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV anda terlihat lebih rapi dan mewah.-No Tilt, Swivel, Rotate
  12. Okayo PA Sound System (Speaker)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Okayo PA Sound System (Speaker)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  13. Niko Speaker
    Mulai

    Rp109.900

    Niko Speaker
    Deskripsi:
    Isi dalam Box :1 unit speaker MOVI.41 pcs remote 1 pcs cable aux1 pcs cable charger1 pcs buku petunjuk dan kartu garansi
Daftar Harga produk jbl speaker Terbaru January 2026
Sharp Active Speaker Wooden Walnut DesignRp769.900
Sanken SpeakerRp999.900
Anker SpeakerRp1.099.900
TOA Subwoofer SystemRp6.299.900
JBL Partybox 310 SpeakerRp9.499.900
Polytron Professional Active SpeakerRp1.999.900
auBern Speaker Audio Portabel Seri BERp4.399.900
Sharp Active Speaker Pro SeriesRp2.099.900
Venom Gear Studio Speaker BluetoothRp2.099.900
CF Audio Whole Tone Speaker (Sound System)Rp7.099.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)