OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES Electric Industry Rc Network Capacitor

Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
Length (mm)6, 16
Voltage (V)AC275
Type of SignThrough hole
Capacitance (nF)10
Capacity Tolerance (%)[Electrostatic] ± 20
Dimensions (mm)16x6x13.5
Number of elements1
Operating Temperature (°C)-40
Resistance (ohm)120
Resistance Tolerance (%)±30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan